カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(1)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
  • YT12B-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 10(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FT12B-4
  • FT4B-5(1)
  • FT4L-BS(2)
  • FT7B-4(1)
  • FT12A-BS(1)
  • FTH4L-BS(2)
  • FTH-16BS(1)
  • FTR4A-BS(1)
  • FTX4L-BS(4)
  • FTX5L-BS(8)
  • FTX7A-BS(6)
  • FTX7L-BS(8)
  • FTX9-BS(7)
  • FTX12-BS(6)
  • FTX14-BS(6)
  • FTX20L-BS(3)
  • FTX-16BS(1)
  • FTZ5S(1)
  • FTZ6V(1)
  • その他(2)
充電電流(A)
  • 1.2(1)
ブランド
  • GSユアサ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ytx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)