カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み

「yutani」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーグラインダペンシル型 ユタニ

    ベビーグラインダペンシル型

    ユタニ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
    用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • アングル型グラインダ ユタニ

    アングル型グラインダ

    ユタニ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
    用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
  • ストレートグラインダー コレット式 ユタニ

    ストレートグラインダー コレット式

    ユタニ
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
    用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
    用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • ストレートグラインダロータリ型 ユタニ

    ストレートグラインダロータリ型

    ユタニ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE Weller

    Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE

    Weller
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
    全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
  • 【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-4GS2(修理) 修理

    【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-4GS2(修理)

    修理
    46,980税込51,678
    1台
    10日以内出荷
    種類アングル型グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-7GS3(修理) 修理

    【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-7GS3(修理)

    修理
    46,980税込51,678
    1台
    10日以内出荷
    種類アングル型グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-2G(修理) 修理

    【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-2G(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類アングル型グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NK(修理) 修理

    【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NK(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類ペンシル型ベビーグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NB-Z(修理) 修理

    【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NB-Z(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類ペンシル型ベビーグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-75GS(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-75GS(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-65GS(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-65GS(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-3GS-2(修理) 修理

    【修理】アングル型グラインダ(ユタニ)YGS-3GS-2(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類アングル型グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダー コレット式(ユタニ)HG-75GSC(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダー コレット式(ユタニ)HG-75GSC(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類コレット式ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-100NGS(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-100NGS(修理)

    修理
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-120GS2(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-120GS2(修理)

    修理
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダー コレット式(ユタニ)HG-65GSC(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダー コレット式(ユタニ)HG-65GSC(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類コレット式ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-150GS-2(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-150GS-2(修理)

    修理
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理