カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • 修正テープ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク部品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 制御機器(8)
  • カー用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yx5」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープモノYXシリーズ トンボ鉛筆修正テープモノYXシリーズトンボ鉛筆(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」 「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」
長さ(m)12外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付きエコマーク認定認定商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
YX-530 一眼形保護めがね 山本光学YX-530 一眼形保護めがね山本光学(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネートトラスコ品番836-5853質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]カラーマグタッチ丸型クラウン[事務用品](2件のレビュー)
589税込648
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
YX-510 一眼形保護めがね 山本光学YX-510 一眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状一眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5851質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キーホルダー名札 コクヨキーホルダー名札コクヨ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(50個)
当日出荷
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PEリング内径(Φmm)17カードサイズ(mm)42 x 17寸法(縦×横)(mm)60×21
修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆修正テープ モノYX 3個パックトンボ鉛筆(8件のレビュー)
859税込945
1パック(3個)
当日出荷
エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
YX-540 一眼形保護めがね 山本光学YX-540 一眼形保護めがね山本光学(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネートトラスコ品番836-5854質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ YX-55 山本光学保護メガネ YX-55山本光学(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5850質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
YX-520 二眼形保護めがね 山本光学YX-520 二眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプトラスコ品番836-5852質量(g)30タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4mパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷
全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
ガス調整器 パナソニックコネクトガス調整器パナソニックコネクト
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウェルキャリー マキテックウェルキャリーマキテック
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
シルバーカー&ショッピングカート!歩行補助として使ったり、ショッピングカートとして使ったりとウェルキャリーは1台で2役のシルバーカー
用途お買い物や散歩に使用できるシルバーカー材質本体フレーム:アルミ合金、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA質量(kg)4.2ダマスク赤幅(cm)54最大積載荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:25×23×30高さ(cm)48高さ調節押し手:3段階折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×23×88.5関連資料(0.7MB)奥行き(cm)91~91座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28車輪サイズ(inch)前:5、後:5最大使用者体重(kg)80
YX型 ローリータンク 500L ダイライトYX型 ローリータンク 500Lダイライト
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等トラスコ品番464-9745材質ポリエチレン(PE)質量(kg)23.5排水口内径1 1/2注水口内径(mm)350商品タイプ本体
セーフティグラス クリアケース TGK(東京硝子器械)セーフティグラス クリアケースTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1個
3日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め質量(g)30レンズUVカットレンズ規格ANSI規格品タイプオーバーグラスタイプ包装PPケース個包装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
MIG調整器 50リットル パナソニックコネクトMIG調整器 50リットルパナソニックコネクト
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
CO2調整器 3P 50リットル パナソニックコネクトCO2調整器 3P 50リットルパナソニックコネクト
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
TIGトーチスイッチ8m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ8mパナソニックコネクト
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トーチスイッチ組(プラズマ) パナソニックコネクトトーチスイッチ組(プラズマ)パナソニックコネクト
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ エスコ[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。材質ステンレス外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ICHIGO ICHIE ウェルキャリー マキテックICHIGO ICHIE ウェルキャリーマキテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
歩行補助とショッピングカートと1台2役で使える優れもの
質量(kg)4.2紺花柄耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVA材質(シート)ナイロンハンドル高さ(mm)810~910(3段階調節)材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×54×81~91アズワン品番64-8277-14座面高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28車輪サイズ(inch)5(ダブルキャスター 3WAY)
TIGトーチ部品 YT6 TSのみ Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT6 TSのみPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
TIGトーチ部品 YT7 TSのみ Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT7 TSのみPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
修正テープカテゴリ
関連カテゴリ