フットライト 本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。
簡単に交換できるLEDフラットランプ
フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ
汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上
空間になじむコンパクトサイズ。
まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散