カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,153)
  • 自動車純正部品(139)
  • バイク部品(58)
  • 制御機器(53)
  • 自動車補修部品(48)
  • 農業機械(27)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 電動工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-10a」の検索結果

関連キーワード
2,639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
355税込391
1袋(10本)
当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル 東芝シュネデール・インバータインバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル東芝シュネデール・インバータ
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
長さ(m)1
(Z3301)スイッチ10A(スイッチ ボックス) 日野自動車(Z3301)スイッチ10A(スイッチ ボックス)日野自動車
1,335税込1,469
1個
7日以内出荷
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
(17555)ホース、フューエル ニッサン(17555)ホース、フューエルニッサン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
(24270)プロテクター、ハーネス ニッサン(24270)プロテクター、ハーネスニッサン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
82mm 電気かんな エスコ82mm 電気かんなエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構0.1mm刻みでの切削深さ調整両面使用ができる替刃式木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付アズワン品番65-5658-23
M10 折れ込みタップ抜き(4本爪) エスコM10 折れ込みタップ抜き(4本爪)エスコ
6,760税込7,436
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-10A
座付水栓ストレート 未来工業座付水栓ストレート未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows 搭載 小規模利用法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター質量(kg)2.7電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く)対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)通信機能最大SMBセッション数:20RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPUSBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1グリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有メモリ容量(MB)8グリーンマーク認定LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
(26410)ルーム ランプ ニッサン(26410)ルーム ランプニッサン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(46242)ブレーキ チューブ ニッサン(46242)ブレーキ チューブニッサン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(46271)クリップ ニッサン(46271)クリップニッサン
349税込384
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(26440)ランプ アッセンブリー、エ ニッサン(26440)ランプ アッセンブリー、エニッサン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
(D0300)アルミホイール ニッサン(D0300)アルミホイールニッサン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
FCXシステムレール 日東工業FCXシステムレール日東工業
7,998税込8,798
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
(46250)ブレーキ チューブ ニッサン(46250)ブレーキ チューブニッサン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74906)カーペツト,フロア リア ニッサン(74906)カーペツト,フロア リアニッサン
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(97610)パイプ アッセンブリー,パーテイシヨン ニッサン(97610)パイプ アッセンブリー,パーテイシヨンニッサン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74280)カバー,エンジン ニッサン(74280)カバー,エンジンニッサン
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(28881)F/ワイパーアーム ニッサン(28881)F/ワイパーアームニッサン
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
(17285)プロテクターフューェル ニッサン(17285)プロテクターフューェルニッサン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
(55020)スプリング アッセンブリー,リーフ リア ニッサン(55020)スプリング アッセンブリー,リーフ リアニッサン
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(74901)マット アッセンブリー,フロア ニッサン(74901)マット アッセンブリー,フロアニッサン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75896)カバー,センター アンダー フロント ニッサン(75896)カバー,センター アンダー フロントニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
...