カテゴリ

  • 溶接用品(15)
    • 亜鉛めっき鋼材用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,432)
  • 農業機械(1,541)
  • バイク部品(793)
  • 空調・電設資材(243)
  • 自動車補修部品(100)
  • メカニカル部品(94)
  • 制御機器(71)
  • 切削工具(43)
  • オフィス家具(34)
  • 自動車純正部品(32)
  • 測定用品(29)
  • 家電(25)
  • 作業工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 電動工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
JIS規格
棒径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-1z」の検索結果

17,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼溶接棒 Z-1Z神戸製鋼(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
Z1/Z1 バックライトハーネス PMCZ1/Z1 バックライトハーネスPMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Z1/Z2サイドリフレクター PMCZ1/Z2サイドリフレクターPMC(3件のレビュー)
965税込1,062特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
テールランプ Z1/Z2 MAD MAX(マッドマックス)テールランプ Z1/Z2MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ
Z1/Z2バッテリーバンド PMCZ1/Z2バッテリーバンドPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
全長(mm)約120バンド長(mm)約100
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMCZ1/Z2ステーターコイルハーネスPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
Z1/Z2初期型ホーン PMCZ1/Z2初期型ホーンPMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ サイドリフレクターMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ)レンズ幅(mm)5
Z1/Z2ハーネスブラケットボルト PMCZ1/Z2ハーネスブラケットボルトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMCZ1/Z2ホイールディスタンスカラーPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
Z1/Z2マグネットローターマウントセット PMCZ1/Z2マグネットローターマウントセットPMC
499税込549
1セット
当日出荷
ダイナモのマグネットローター固定用の超高張力ボルト。 三日月キー付。
microUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ] ルーメンmicroUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ]ルーメン
499税込549
1個
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 ケーブル長50cmタイプ
形状USBAオス-microUSBBオスブラックケーブル長(m)0.5インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト PMCZ1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルトPMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
Z1/Z2ヘッドライトケースブラケットセット PMCZ1/Z2ヘッドライトケースブラケットセットPMC(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
Z1/Z2シフトペダル PMCZ1/Z2シフトペダルPMC
6,998税込7,698
1個
欠品中
オリジナル復刻版。Z1/Z2のスタンダードペダルのフォルムを忠実に再現しています。純正同様のスティールキャスティング製。表面は高級感溢れるクロームメッキ処理を施しています。スタンダードのライディングポジションにこだわる貴方へ。叉、リペア用としてSTDはもちろんPAMSバックポジション用ペダルでも使用できるラバーの単品販売もございます。
Z1/Z2バルブコッター PMCZ1/Z2バルブコッターPMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
系モデルに採用される"角溝"バルブの専用コッターピンは、Z系純正バルブはもちろん品番81-2385のバルブセットにもご使用いただけます。バルブ1本分2PCセットでのデリバリー。 (J系モデルにはご使用出来ません)
Z1/Z2 ブレーキホースブラケット PMCZ1/Z2 ブレーキホースブラケットPMC(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルディスク化の必需品である右側用ホースブラケットとSTDを忠実に再現した左側用ホースブラケット。もちろん不可欠なホース固定用のラバーグロメット付でのデリバリーです。
テールレンズ Z1/Z2 MAD MAX(マッドマックス)テールレンズ Z1/Z2MAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途ZⅠ/ZⅡ用レンズ色スモーク
Z1/Z2タイプ タコメーター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーターMAD MAX(マッドマックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)約103
カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット Z1A/Z1B/Z2 MAD MAX(マッドマックス)カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット Z1A/Z1B/Z2MAD MAX(マッドマックス)
479税込527
1枚ほか
4日以内出荷
キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:16019-025
Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMCZ1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメットPMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
Z1/Z2ポイントカバー PMCZ1/Z2ポイントカバーPMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正同様の金型によるダイカスト製。美しくバフ仕上げされた表面は、エンジン全体を美しく演出します。初期型タイプの薄型仕様です。
Z1/Z2インジケーターカバー PMCZ1/Z2インジケーターカバーPMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
カワサキ系 キャブレター トップガスケット ヘッド Z1A/Z1B/Z2 MAD MAX(マッドマックス)カワサキ系 キャブレター トップガスケット ヘッド Z1A/Z1B/Z2MAD MAX(マッドマックス)
479税込527
1枚ほか
4日以内出荷
キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:16019-018
Z1/Z2 STDローター PMCZ1/Z2 STDローターPMC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
絶版となっている'73~'75モデルに対応する6穴ディスクローターを、最先端技術を駆使し大幅にパフォーマンスアップして完全復刻。オリジナルフォルムを崩すことなく独特の重厚感まで忠実に再現しています。現在主流となっているセミメタルパッドにも対応するアウターローターは、十分にヒートトリートメントを施した特殊ステンレス鋼材を採用し優れた防錆性と同時に制動力の向上も実現しています。またZ以外にもW系と75年までのSS系にも共通部品としてご使用いただけます。左右共通で1枚単位でのデリバリー。
Z1/Z2ブレーキペダル PMCZ1/Z2ブレーキペダルPMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。Z1/Z2のスタンダードペダルのフォルムを忠実に再現しています。純正同様のスティールキャスティング製。表面は高級感溢れるクロームメッキ処理を施しています。スタンダードのライディングポジションにこだわる貴方へ。
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMCZ1/Z2 ローターマウントロックワッシャーPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
Z1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバー PMCZ1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバーPMC
649税込714特価
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。 重要保安部品である油圧式フロントブレーキスイッチのターミナルと、ハーネス側のコネクターを風雨や紫外線から保護するためのダストカバーです。経年変化で劣化するとターミナル部に悪影響を及ぼしブレーキスイッチの接触不良を起こす原因ともなります。油圧スイッチの交換時には是非併せて交換をお勧めします。
Z1/Z2リアステップASSY PMCZ1/Z2リアステップASSYPMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
Z1/Z2バルブセット PMCZ1/Z2バルブセットPMC
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
OEMリプレイスメント。サイズ・材質・製造方法など、すべて純正品と同等の仕上がりです。スタンダードエンジンにこだわる方におすすめです。
Z1/Z2トルクロッド PMCZ1/Z2トルクロッドPMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。ドラムブレーキのブレーキパネルを支持させる重要部品。強度、耐久性ともに抜群のステンレス製。
Z1/Z2STDキャリパー PMCZ1/Z2STDキャリパーPMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
オリジナルフォルムを崩すことなく"初期型キャリパー"を忠実に再現しながら、さらにキャリパー本来の絶対条件である制動能力と耐久性も同時に向上させました。また標準装備のブレーキパッドは、公害問題の原因となる石綿を原料とするアスベスト系ではなく、現在最も主流となっているセミメタルパッドを採用しています。 ■モディファイ 従来品で懸案となっていたボディー内部のシーリング方式をより完全な構造に新設計しキャリパーの心臓でもあるピストン部分への埃や水分の侵入を極めて少なくする事に成功しました。その結果、ピストン本体とオイルシールの耐久性が大幅に向上し、また新設計の少抵抗シーリングの採用によりピストン本来の運動性能も同時に向上し制動力アップにも一役買っています。 またブレーキホースジョイントの座面部は、従来品の14mmからクラッシュワッシャーのセットが可能となる15.5mmに変更しています。それにより当然ながらSTDのブレーキパイプやアフターマーケットのフィッティングアダプターとの連結に加え、ご要望の多かったバンジョータイプのフィッティングとの接続も可能となる3WAYデザインとなりました。
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド PMCZ1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッドPMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2枚)
当日出荷
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セット MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4個)
当日出荷
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セットZⅠ/ZⅡ タイプバルブ付属
レンズ色オレンジ適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
ウインカーレンズ Z1/Z2 MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ Z1/Z2MAD MAX(マッドマックス)
829税込912
1個
4日以内出荷
ノーマルウインカーにボルトオンで装着可能
スモークタイプZⅠ/ZⅡ タイプ
Z1/Z2センターハーネスブラケット PMCZ1/Z2センターハーネスブラケットPMC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。4系統に分かれるハーネスカプラーを分電板プレートに固定する際、必要となるハーネスマウント用ブラケット。高強度と耐久性を考慮したステンレス製パレル研磨仕上げ。
Z1/Z2タイプ メーターブラケット MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ メーターブラケットMAD MAX(マッドマックス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
...
az-102特集
  • おすすめ人気ランキング
  • az-102