カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
  • 制御機器(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-201」の検索結果

141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-201用ヒーター線(5mm) アスパル

    Z-201用ヒーター線(5mm)

    アスパル
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
    シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
    材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

    VISHAY
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28ケース形状モールド高さ(mm)8.28奥行(mm)2.67シリーズZ201定格電力(W)0.6許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 120Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 120Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス TRUSCO

    フラックス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    用途ロウ付け作業に質量(g)20
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    ¥758税込¥834
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業

    防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t

    電成興業(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様カブセ
  • 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創ノンコート手袋 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋
    当日出荷
    手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。
    用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • 3296Z-1-201LF BOURNS

    3296Z-1-201LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
  • センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット Z型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 木製イーゼル(Hタイプ) ナカバヤシ

    木製イーゼル(Hタイプ)

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体強度の強いセミノックダウンタイプ。 お好みの高さに調節可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
    適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下材質アルダー材質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
  • ラバーウッド ピザプレート250 ナチュラル PZ-201 スワンソン

    ラバーウッド ピザプレート250 ナチュラル PZ-201

    スワンソン
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ピザだけでなくオードブルプレートにも最適。
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • HI継手 回転座付インサート水栓エルボ 東栄管機

    HI継手 回転座付インサート水栓エルボ

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
  • CO2インシュレーター パナソニックコネクト

    CO2インシュレーター

    パナソニックコネクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • HI継手 横座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 横座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • エアチューブブラケット Zタイプ2 岩田製作所

    エアチューブブラケット Zタイプ2

    岩田製作所
    ¥988税込¥1,087
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ニューストロング販売

    寸切ボルト

    ニューストロング販売
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HI継手 座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット EPOCA

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    EPOCA
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
  • 蓄圧式噴霧器用交換ポンプ EPOCA

    蓄圧式噴霧器用交換ポンプ

    EPOCA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1セット(3本)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
    用途クサビ式 型枠部材
  • 刺身容器 バイオ 枠越17-12B クリア J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越17-12B クリア J10 リスパック

    リスパック
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9
  • オーバーヘッドシャワー KVK

    オーバーヘッドシャワー

    KVK
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF3060等
  • シャワーヘッド KVK

    シャワーヘッド

    KVK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • シャワー握り KVK

    シャワー握り

    KVK
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KM871等
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き