曜日別特売

耐切創ノンコート手袋 10双入

耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創ノンコート手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。
縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。
手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。
洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。

用途
機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業
材質
(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他
手のひらまわり(cm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
コーティングなし
内容量
1袋
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RZ201 8078512180785121RZ201本体:グレー、裾:グリーンS227.4
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
車上渡し
RZ201 8078513980785139RZ201本体:グレー、裾:オレンジXL258.6
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
RZ201 8078526180785261RZ201本体:グレー、裾:レッドL248.4
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
車上渡し
RZ201 8078528880785288RZ201本体:グレー、裾:ブルーM238
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする