カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,107)
  • 自動車純正部品(178)
  • メカニカル部品(61)
  • 農業機械(39)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • トラック純正部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「z-20a」の検索結果

関連キーワード
4,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SCS13A ロストワックス形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
ガソリン携行缶 積上げタイプ Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等レッド危険物の類別非危険物
(11140)レベル ゲージ ニッサン(11140)レベル ゲージニッサン(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
(14415)ガスケット ニッサン(14415)ガスケットニッサン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
一般換気扇用絶縁枠 東芝キヤリア一般換気扇用絶縁枠東芝キヤリア
949税込1,044
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(枠)ABS色調(枠)グレイッシュアイボリー、マンセル5GY9.0/0.5
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
M20 折れ込みタップ抜き(4本爪) エスコM20 折れ込みタップ抜き(4本爪)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MZ-20A
カーボンブラシ (2610918760/ボッシュ/ 2個) エスコカーボンブラシ (2610918760/ボッシュ/ 2個)エスコ
570税込627
1組
翌日出荷
電圧(V)100
(21501)ラジエータアッパホース ニッサン(21501)ラジエータアッパホースニッサン(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ドレンパッキン エスコドレンパッキンエスコ
970税込1,067
1袋(10個)
翌日出荷
汎用品。コック外径14mm。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
材質アルミ+コーティング(ゴム)締付トルク(N・m)30外径×内径×厚さ(mm)22×14.2×1.7
ホース,リターン パワーステアリング ニッサンホース,リターン パワーステアリングニッサン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mm ベッセルラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mmベッセル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.5アズワン品番64-4654-80メーカー商品コード143-8863
(21477)ラジエター シュラウド ニッサン(21477)ラジエター シュラウドニッサン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
(99090)プラカード,タイヤ リミット ニッサン(99090)プラカード,タイヤ リミットニッサン(1件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(92411)ホース,ヒーター アウトレット ニッサン(92411)ホース,ヒーター アウトレットニッサン
489税込538
1個
3日以内出荷
(20010)エキゾースト チューブ ニッサン(20010)エキゾースト チューブニッサン
86,900税込95,590
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(27567)ヒータコントロールノブ ニッサン(27567)ヒータコントロールノブニッサン
799税込879
1個
3日以内出荷
(14411)ターボチャージャーASSY ニッサン(14411)ターボチャージャーASSYニッサン
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
(21051)プーリー ニッサン(21051)プーリーニッサン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
(88468)ノブ,リクライニング デバイス レバー LH ニッサン(88468)ノブ,リクライニング デバイス レバー LHニッサン
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(92520)クリップ ニッサン(92520)クリップニッサン
469税込516
1個
3日以内出荷
(88418)ノブ,リクライニング デバイス レバー RH ニッサン(88418)ノブ,リクライニング デバイス レバー RHニッサン
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27210)ブロアー アッセンブリー、 ニッサン(27210)ブロアー アッセンブリー、ニッサン
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(22320)ホース、バキューム ニッサン(22320)ホース、バキュームニッサン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(11910)ブラケット ニッサン(11910)ブラケットニッサン
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(22775)クランプ ニッサン(22775)クランプニッサン
589税込648
1個
3日以内出荷
(20018)チューブ アッセンブリー、 ニッサン(20018)チューブ アッセンブリー、ニッサン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...