カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
- トラック純正部品(346)
- 農業機械(278)
- 自動車純正部品(238)
- 自動車補修部品(205)
- 制御機器(134)
- 船舶用品・漁業資材(124)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 切削工具(74)
- 建材・エクステリア(48)
- メカニカル部品(40)
- 作業工具(38)
- 溶接用品(24)
- バイク純正部品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 空調・照明・電設資材(22)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 建築金物(10)
- 保管用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(151)
- Igus(イグス)(22)
- MAZDA(マツダ)(165)
- NACHI(不二越)(12)
- NAKANO(153)
- Qlight(80)
- SMC(403)
- UDトラックス(328)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- エスコ(28)
- セキスイ(10)
- ダイヘン(22)
- トヨタ(27)
- ニッサン(18)
- ホンダ(282)
- ヨネキン(32)
- 住友電工ハードメタル(45)
- 廣杉計器(11)
- 日野自動車(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z-31」の検索結果

スーパースリム(Z31タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(20個)当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具
横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
グロープラグ
HKT¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
単管用ジョイント金具 Zタイプ
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
逆作動ピンセット先曲150mm
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
ポジドライブドライバー No.4600
ベッセル(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷刃先は、高精度のブラックポイント加工。用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
Z キャビネットスタンド
日東工業¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷から4日以内出荷キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ネジザウルスモグラ極短 全長18mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ガンツ 高輝度投光器
GENTOS¥37,980税込¥41,7781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付
GENTOS¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から47日以内出荷表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ダスト・バック
空研¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質布寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)
MAC8(マックエイト)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
すべり止め手袋 厚手 5双組
コーコス信岡¥689税込¥7581セット(5双)3日以内出荷厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手。天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業色イエロー素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
サングラスクリップ カーボン
カーメイト(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き用途サングラスクリップ質量(g)18本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN色灰白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
配管モジュール (KB~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
宅配給食保温ボックス お食事便
関東プラスチック工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま作りたてのおいしさをそのままの状態でお届けすることができます。スタッキングができますので収納スペースをとりません。材質発泡スチロール
...