カテゴリ
- 溶接用品(13)
- 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(11)
- 溶接棒ステンレス用(1)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 5
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 2(9)
- 2.5(1)
- 2.6(15)
- 3.2(21)
- 4(18)
- 6(7)
JIS規格
- Z3211(11)
- Z3221(1)
- Z3251(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(11)
AWS規格
- A5.1 E6013(3)
- A5.1 E6019(3)
- A5.1 E7016(3)
- A5.1 E7048(1)
- A5.4 E308-16(1)
- A5.5 E7016-G(1)
ブランド
- 神戸製鋼(12)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「z-44」の検索結果

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5kg)ほか当日出荷から13日以内出荷作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。色棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)当日出荷から34日以内出荷立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応