カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み

「z-50ag300r」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から17日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック) ネグロス電工ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
研磨剤 30000特集