カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,438)
  • バイク部品(328)
  • トラック純正部品(285)
  • 自動車純正部品(275)
  • オフィス家具(183)
  • 制御機器(159)
  • バイク純正部品(135)
  • 農業機械(118)
  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • 自動車補修部品(77)
  • 物流用品(75)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 測定用品(48)
  • 保管用品(32)
  • 切削工具(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 家電(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 建築金物(15)
  • 作業工具(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 梱包用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • カー用品(7)
  • 農具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「z-d1」の検索結果

3,692件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
    用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴あきタイプ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等色ブルー危険物の類別非危険物
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)

    DCモーター ホット&クールファン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
    用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
    用途横引き配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
    用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU サンコー[日用品]

    乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

    サンコー[日用品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ゴミも水も吸える強力なバキュームです。キャスター付きで移動が容易です。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • アクセサリーキット ACC-ZD1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-ZD1K

    SONY(ソニー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
  • フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用

    IDEC(和泉電気)
    ¥299税込¥329
    1台
    当日出荷
    色透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • 超強力電磁弁オープナー イチネンTASCO

    超強力電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様強力タイプ高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)~18Φ
  • 単結晶基板 アズワン

    単結晶基板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的な成膜用基板として使用されています。
  • 表面電位センサ (IZD10-~) SMC

    表面電位センサ (IZD10-~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
    用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
  • ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • 18-10ロイヤル矢床鍋 フジノス

    18-10ロイヤル矢床鍋

    フジノス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    材質ステンレス板厚(mm)1.5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥17,600~税込¥19,360~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ポート数5
  • グラインダー WPM

    グラインダー

    WPM(5件のレビュー)
    ¥58,880税込¥64,768
    1台
    4日以内出荷
    WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
    付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)100刃形58mmコニカル刃容量(g)豆容器:450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレススチール
  • 24-27cm 靴中敷(夏用) エスコ

    24-27cm 靴中敷(夏用)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    抗菌防臭加工。衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。
    用途夏用エスコ品番EA910ZD-1材質ポリエステル、ポリエチレンサイズ(cm)24~27機能吸水拡散素材
  • 15x10x300mm 両角マシンキー エスコ

    15x10x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-10材質スチール長さ(mm)300幅(mm)15厚さ(mm)10
  • 3x 3x300mm 両角マシンキー エスコ

    3x 3x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-1材質スチール長さ(mm)300幅(mm)3厚さ(mm)3
  • ZD 中間グリップ アルスコーポレーション

    ZD 中間グリップ

    アルスコーポレーション
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    ZDシリーズ用の中間グリップです。
    適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)17、190ZD-3.1-3D/(部品番号)17
  • LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー IDEC(和泉電気)

    LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー

    IDEC(和泉電気)
    ¥259税込¥285
    1台
    4日以内出荷
    種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • ZD グリップセット アルスコーポレーション

    ZD グリップセット

    アルスコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ZDシリーズ用のグリップ一式です。
    適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)18、190ZD-3.1-3D/(部品番号)18
  • [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1個
    翌日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1サイズS入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • SY520 SMC

    SY520

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • ZD 元パイプ アルスコーポレーション

    ZD 元パイプ

    アルスコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    ZDシリーズ用の元パイプです。
    適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)16、190ZD-3.1-3D/(部品番号)16
  • 絶縁マイナスドライバー KTC

    絶縁マイナスドライバー

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品