4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP バレット ネットワークカメラ
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1050 消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9 電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3) 保護等級IP67 寸法(Φ×mm)105×294.5 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー
規格G30 部品名称カバー 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
1個
330 税込363
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • sc36