カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • 柱接合金物・かど金物(8)
    • 大引き・梁受け(2)
    • アンカーボルト(1)
  • 建材・エクステリア(4)
    • 断熱材(4)
  • バイク純正部品(4)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-13(2)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(15)
  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「zピン」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床断熱クリップ カナイ

    床断熱クリップ

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(600個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
    用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。種別断熱材30mm用材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
  • 断熱材受け金物Z タナカ

    断熱材受け金物Z

    タナカ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(250個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
    材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材受け金具 55用 タナカ

    断熱材受け金具 55用

    タナカ
    ¥38~税込¥42~
    1個ほか
    当日出荷
    断熱材の保持に使用します。
    寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイ

    爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
  • クリクリップ 栗山百造

    クリクリップ

    栗山百造(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。材質SUS430-2B
  • スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    スタイロフォームIB

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
    用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
  • ダンタックル BXカネシン

    ダンタックル

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥19~税込¥21~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
    用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
  • 断熱材受金具 タナカ

    断熱材受金具

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(500個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪止め床断熱クリップ 八幡ねじ

    爪止め床断熱クリップ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
    用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(17件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • ピン (9ZLH) MAZDA(マツダ)

    ピン (9ZLH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 床断熱受けステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    床断熱受けステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1箱(50個)
    当日出荷
    床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
    用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
  • ピン(ピストン)           Z1 13002-022 Kawasaki

    ピン(ピストン) Z1 13002-022

    Kawasaki
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • つめぴたッ ウイング

    つめぴたッ

    ウイング(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • ピン (9ZLM) MAZDA(マツダ)

    ピン (9ZLM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷
  • スピンドル アルミ 軟質 1000本 タイルメント

    スピンドル アルミ 軟質 1000本

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aホワイト仕上Aホワイト
  • つめぴたッ 徳用箱入 ウイング

    つめぴたッ 徳用箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(500個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(20件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
  • Z/KZノックピンセット PMC

    Z/KZノックピンセット

    PMC(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(4個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な精度を要求されるエンジンの組み立て作業において必要不可欠なノックピン。 シリンダー&シリンダーヘッド用4PCセットと、エンジンカバー&クランクケース用8PCセットの2種類のラインナップ。
  • 14x45mm ピストンピン Z550GP SHIFTUP(シフトアップ)

    14x45mm ピストンピン Z550GP

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • 鉗子ピン Z170シリーズ フリッツメディコ

    鉗子ピン Z170シリーズ

    フリッツメディコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    5日以内出荷
  • ピン ピボット (Z6) MAZDA(マツダ)

    ピン ピボット (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • GIVI Z590R ヒンジピン 2ホン DAYTONA(デイトナ)

    GIVI Z590R ヒンジピン 2ホン

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    GIVI補修部品
  • サークリップ ピストン ピン    Z1 92036-021 Kawasaki

    サークリップ ピストン ピン Z1 92036-021

    Kawasaki
    ¥85税込¥94
    1個
    5日以内出荷
  • 14x45mm ピストンピンセット Z550GP SHIFTUP(シフトアップ)

    14x45mm ピストンピンセット Z550GP

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • ピン(ピストン)           Z2 13002-026 Kawasaki

    ピン(ピストン) Z2 13002-026

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20点組)
    当日出荷
    質量(kg)2.1入組点数20
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(17点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
    質量(kg)2.2入組点数17容積2L
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
    付属品保証書 1部仕様重量:約3gサイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • ローラチェーン ゼクサスチェン

    ローラチェーン

    ゼクサスチェン(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    質量(kg)4入組点数48容積18L