カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • 自動車純正部品(94)
  • 制御機器(67)
  • トラック純正部品(63)
  • 切削工具(40)
  • 建築金物(35)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク部品(20)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-101」の検索結果

876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:24.1 mm, 奥行き:50.3 mm 1550Z101 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:24.1 mm, 奥行き:50.3 mm 1550Z101HAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 50.3 mm高さ = 24.1 mm幅 = 45.2 mm外形寸法 = 1.98 x 1.78 x 0.95インチIP保護等級 = IP66シリーズ = 1550Z
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:24 ミリ, 奥行き:50 mm 1550Z101BK HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:24 ミリ, 奥行き:50 mm 1550Z101BKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 50 mm高さ = 24 ミリ幅 = 45 mm外形寸法 = 50 x 45 x 24mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E 10.1 型タブレット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(12件のレビュー)
769税込846
1パック(10枚)
当日出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
つまみ PO318Z25E101 LAMP(スガツネ工業)つまみ PO318Z25E101LAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー質量(g)13種類つまみ仕上マットシルバー
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
ステイズオン インク ツキネコステイズオン インクツキネコ(6件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)
2,498税込2,748
1パック(12個)
当日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
パネル金具 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パネル金具ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
119税込131
1個
当日出荷
材質スチールクロームRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ニップル13(1/2)用 KVKニップル13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2×1/2
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ホースニップル13(1/2) KVKホースニップル13(1/2)KVK(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
ニップル20(3/4)用 KVKニップル20(3/4)用KVK
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途呼び20管用めねじ同士の接続に材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手
トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車トラック用ラジエターキャップミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ネオプレン スポンジゴム ホクショーネオプレン スポンジゴムホクショー(1件のレビュー)
499税込549
1本(1m)
当日出荷
全長(m)1
移動作業台 ホーザン移動作業台ホーザン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
付属品作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む)寸法(mm)小物置台/180×150(引出し式)
異径ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK異径ニップル20(3/4)×13(1/2)KVK(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
KZナイロンクリーナー アイセンKZナイロンクリーナーアイセン
85税込94
1個
当日出荷
泡立ちのよいスポンジに、耐久性にすぐれた研磨材入りナイロン不織布を張り合わせたクリーナーです。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面で磨きと洗いの使い分けができます。抗菌・消臭加工で細菌の増殖を抑制し、悪臭の発生を抑える効果があります。
材質ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)110×70×38本体質量(g)11耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
21,180税込23,298特価
1個
当日出荷
ジッパー 10mm+14mm カール事務器ジッパー 10mm+14mmカール事務器
599税込659
1セット
当日出荷
種類10mm+14mm
部品 ワックスポリシャー PACS-7A 空研部品 ワックスポリシャー PACS-7A空研(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料部品図
木製イーゼル(Mサイズ) ナカバヤシ木製イーゼル(Mサイズ)ナカバヤシ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から5日以内出荷
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140RoHS指令(10物質対応)対応
EKチェーン Z9-29-101 KIJIMA(キジマ)EKチェーン Z9-29-101KIJIMA(キジマ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:Z9-29-101販売備考:キャンセル不可商品です。
メタリックピンクサイズ520リンク数110
ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M廣杉計器(6件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB用 AC100~240V 50/60Hz
対応製品SP3000, CM4003
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
ナチュラルボックス 50枚 HEIKOナチュラルボックス 50枚HEIKO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚×5パック)
3日以内出荷
タイプEフルート段ボール
ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ 正逆回転・押し引きも可能
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラルリングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
...