カテゴリ

  • 住設機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)

「z-293」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(400mL)
当日出荷
人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性付属品ペン先×1本付無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
キーカバー 三菱A カーメイトキーカバー 三菱Aカーメイト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高級感のあるカーボン調のデザインを表面にあしらったキーカバーですケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×45×20質量(g)20
アジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-2935 アイトスアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-2935アイトス
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
ターコイズ種別長袖シャツ機能ストレッチ、軽量素材混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。色番027材質(ボタン)プラスチック名入れ
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2930 アイトスアジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2930アイトス
4,598税込5,058
1着
3日以内出荷
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
ターコイズ種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、軽量素材混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質(スライダー)金属色番027材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック名入れ
アジト ワークベスト(スタンドカラー) AZ-2939 アイトスアジト ワークベスト(スタンドカラー) AZ-2939アイトス
3,998税込4,398
1着
3日以内出荷
種別ベスト機能ストレッチ、軽量素材混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質(スライダー)金属材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック名入れ
MRS-35マジックパッド 空研MRS-35マジックパッド空研(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
用途サンディング用マジックペーパー張付け用、MRS-35専用トラスコ品番828-3602適合機種MRS-35材質ウレタン樹脂寸法(mm)70全長(mm)70質量(g)30タイプマジック仕様パッド径(Φmm)70
丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
(HSZZ2)O-RING 日野自動車(HSZZ2)O-RING日野自動車
321税込353
1個
7日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-293Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-293Z)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)293クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
ペン先 ホーザンペン先ホーザン
299税込329
1組(5本)
当日出荷
適合機種H-722P-1、Z-293-Pアズワン品番64-5105-12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-293Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-293ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)293クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
ベアリング ニードル (Z5) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル (Z5)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式ホーコス
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面2連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面2連式ホーコス
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式ホーコス
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式ホーコス
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式ホーコス
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式ホーコス
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失40Pa~100Pa
CA Series(CA2D80) SMCCA Series(CA2D80)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
連ロッドホルダー(可動式)単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー(可動式)単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
複数連ロッドホルダー(可動式)用のロッドホルダー単品です。ホルダー交換用のスペアパーツとしてご利用いただけます。また、ホルダー数を追加したい場合のにもご利用いただけます。
(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質樹脂適合品番20Z0290/20Z0291/20Z0292/20Z0293/20Z0294
5連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の5連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数5連レール長さ(mm)830(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂