カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 農業機械(1)

「z-dc36」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
2MP バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格G30部品名称カバー関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.22MB)図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
関連キーワード
sc36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc36