カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(8)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z1013」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB用 AC100~240V 50/60Hz
対応製品SP3000, CM4003
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
キャブレター (AZ) MAZDA(マツダ)キャブレター (AZ)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
(BNZ10)BACKREST 三菱ふそう(BNZ10)BACKREST三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(BNZ10)BACKREST 三菱ふそう(BNZ10)BACKREST三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(BNZ10)FITTING 三菱ふそう(BNZ10)FITTING三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ストリッパガイドブシュ パンチ工業ストリッパガイドブシュパンチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
(BNZ10)PARTITION FITTING 三菱ふそう(BNZ10)PARTITION FITTING三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(96500)バックASSY.ホイールチェアーグリップ ホンダ(96500)バックASSY.ホイールチェアーグリップホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(51611)ECU,ホイールチェアーウインチ ホンダ(51611)ECU,ホイールチェアーウインチホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETD TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETDTOSTEM(LIXIL)
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様
丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETD TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETDTOSTEM(LIXIL)
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷
適合ディクシードセット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用仕様非防火仕様
(36137)カーペットASSY.フロアー ホンダ(36137)カーペットASSY.フロアーホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
COCK ASSY,FUEL ホンダCOCK ASSY,FUELホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(63011)フエンダー,キヤブ バツク,LH,キヤブ フエンダー UDトラックス(63011)フエンダー,キヤブ バツク,LH,キヤブ フエンダーUDトラックス
16,821税込18,503
1個
7日以内出荷
(SZ101)BOLT 日野自動車(SZ101)BOLT日野自動車
5,808税込6,389
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
カバー ニーグリップ RH F.ブラック 14092-1013-6Z Kawasakiカバー ニーグリップ RH F.ブラック 14092-1013-6ZKawasaki
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
代表車種ER250DGF
チップ交換式 F4041肩削りカッター ワルターチップ交換式 F4041肩削りカッターワルター
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ(インテーク)         Z1000-H1 12004-1013 Kawasakiバルブ(インテーク) Z1000-H1 12004-1013Kawasaki
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)GG-4005-IN
ホルダ(キャブレタ)         Z250-A1 16065-1013 Kawasakiホルダ(キャブレタ) Z250-A1 16065-1013Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)ACリーククランプメータHIOKI(日置電機)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
フォークシリンダホルダアダプタ  KZ1300-A1 57001-1057 Kawasakiフォークシリンダホルダアダプタ KZ1300-A1 57001-1057Kawasaki(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
サポート (1N) MAZDA(マツダ)サポート (1N)MAZDA(マツダ)
429税込472
1個
翌々日出荷
エレメントブリーザー (FE) MAZDA(マツダ)エレメントブリーザー (FE)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
カバーエアークリーナー (1N) MAZDA(マツダ)カバーエアークリーナー (1N)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
インシュレーター (1N10) MAZDA(マツダ)インシュレーター (1N10)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ケースエアークリーナー (1N) MAZDA(マツダ)ケースエアークリーナー (1N)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リテーナー (1N) MAZDA(マツダ)リテーナー (1N)MAZDA(マツダ)
539税込593
1個
翌々日出荷
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
999税込1,099
1箱(5000本)
3日以内出荷
F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
F 350-17 GLD [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可GALESPEED(ゲイルスピード)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
エレメント(エアフィルタ)        KZ1300-A1 11013-1014 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) KZ1300-A1 11013-1014Kawasaki(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷