カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「z1015」の検索結果

ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
35MPa用ホースリール
スーパー工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。車輪付きで移動も簡単です。接続用高圧ホース1m付です。(AR-9 3/8 メスカプラー付)。散水ノズルです。トラスコ品番667-4164幅(mm)605高さ(mm)681奥行(mm)582
チップ交換式 F4042肩削りカッター
ワルター¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から9日以内出荷チップ交換式肩削りカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
G100チェーン(両クレイドルグラブフック)
Zip's¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷Grade 100 チェーンアッセンブリーは、各チェーンの両端にクレイドルグラブフックを装備しています。クレードルグラブフックは、一般的なグラブフックよりも優れた保持性能を発揮します。Grade 100チェーンは合金鋼製で、非常に高い強度を備えており、Grade 80と比較して使用荷重(WLL)が25%向上しています。そのため、車両回収作業や吊り上げ用途に最適です。用途車両回収作業や吊り上げに最適。高強度チェーンその他Grade 100 / クレイドルグラブフック付サイズ5/16”(約7.9mm)~5/8(約15.8mm)
トライテックス
三洋貿易¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)質量(kg)18危険物の類別非危険物
IXRACE KAWASAKI Z 1000 10-15 左右セット Z7 ツインアップ スリップマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット62日以内出荷用途【適合車種】KAWASAKI Z 1000 10-15 RIGHT
IXRACE KAWASAKI Z 1000 10-15 左右セット Z7B ツインアップ スリップマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥139,800税込¥153,7801セット62日以内出荷用途【適合車種】KAWASAKI Z 1000 10-15 RIGHT