カテゴリ
- バイク純正部品(39)
- 建築金物(6)
- トラック純正部品(6)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 医療(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(36)
- 三菱ふそう(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- SMC(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- Kawasaki(3)
- 内外電機(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- タカノ(2)
- Winwell(2)
- UDトラックス(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- 空研(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KVK(1)
- ワルター(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z1016」の検索結果

ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71)
スマートスクラブス¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです。7つのポケットで収納力バツグンのカーゴパンツ。ポリエステル65% 綿35%。ストレートカット。紐・ハンディループ付ゴムウエスト。サイドポケット2つ。ポケットインポケット4つ。スナップ付ポケット1つ股下(cm)71
ディスポ鍼I'SSHIN M style 10P JZ10シリーズ
いっしん1箱(300本)5日以内出荷から7日以内出荷ステンレス使い捨て鍼灸鍼。初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ。鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減。安定感のある太丸鍼管。手技の操作がしやすい鍼。多数本使いに便利な10本まとめ包装材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ストリッパガイドブシュ
パンチ工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット
内外電機¥93,980~税込¥103,378~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
交換用シリンダーミワJN2ロック1016用
TOSTEM(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個(内筒のみ)・キー5本、 リバーシブルキータイプ 把手:レバー(台座一体タイプ)色ヘアーライン対応商品アンビィ
チップ交換式 F4042肩削りカッター
ワルター¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から9日以内出荷チップ交換式肩削りカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-1016Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)1016クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。種類基板取付洗浄タイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スイングアームスタンドフック M8
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他。Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]14-