カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,555)
- 制御機器(191)
- 空調・照明・電設資材(191)
- 切削工具(88)
- 油圧機器・油圧ホース(88)
- 自動車純正部品(80)
- 科学研究・開発用品(62)
- 物流用品(53)
- メカニカル部品(48)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 自動車補修部品(39)
- 作業工具(39)
- 農業機械(38)
- バイク部品(37)
- 測定用品(32)
- バイク純正部品(30)
- 研磨材(19)
- 店舗什器・備品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農具(16)
- 機構部品(15)
- 家電(11)
- トラック純正部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 厨房用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 建築金物(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- オフィス家具(7)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(6,534)
- Panasonic(パナソニック)(166)
- omron(オムロン)(85)
- ParkerTAIYO(80)
- MAZDA(マツダ)(49)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 東京スクリーン(35)
- ホンダ(34)
- ウカイ(岐阜産研工業)(30)
- NAKANO(28)
- 住友電工ハードメタル(28)
- MSTコーポレーション(23)
- トヨタ(22)
- 三菱電機(21)
- NSK(日本精工)(18)
- CKD(18)
- HAMMOND(18)
- ホーザン(16)
- 内外電機(15)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「z150」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150
HAMMOND¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 221 mm。高さ = 80 mm。幅 = 120.5 mm。外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 1285g。ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK
HAMMOND¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 221 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 221 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
多機能タイムレコーダー Zシリーズ
セイコーソリューションズ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
150Z フープ一式
アルスコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷150Z-3.0-5D用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)16
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
Z形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105
150S/150Z タイコ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
ペンチ(成型カバー付)
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150Z
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-150Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-150Z
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150Z
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-150Z
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-150Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
omron(オムロン)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から114日以内出荷コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)
日本綿棒(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981式(150本)当日出荷から3日以内出荷綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。 スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。形状涙型医薬品医療機器等法一般医療機器
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-150Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150Z
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...