カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(190)
- 制御機器(129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 切削工具(88)
- 科学研究・開発用品(38)
- 自動車補修部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 農業機械(38)
- バイク部品(37)
- 作業工具(37)
- 研磨材(17)
- 農具(16)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- 測定用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 卓上消耗品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 建築金物(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(165)
- omron(オムロン)(82)
- ParkerTAIYO(80)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 東京スクリーン(30)
- NAKANO(28)
- 住友電工ハードメタル(28)
- MSTコーポレーション(23)
- CKD(18)
- 三菱電機(17)
- ホーザン(16)
- ネオフレックス(15)
- アルスコーポレーション(15)
- 昭和コーポレーション(11)
- スリーピークス(10)
- ネグロス電工(10)
- 倉敷化工(9)
- EKチェーン(9)
- イチグチ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z150」の検索結果

多機能タイムレコーダー Zシリーズ
セイコーソリューションズ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
150Z フープ一式
アルスコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷150Z-3.0-5D用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)16
150S/150Z タイコ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
ペンチ(成型カバー付)
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
omron(オムロン)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から114日以内出荷コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)
日本綿棒(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981式(150本)当日出荷から3日以内出荷綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。 スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。形状涙型医薬品医療機器等法一般医療機器
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
皿立て水切りかご ヨコ型 No.2 (箸立て付)
サンコープラスチック(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質PP幅(mm)450高さ(mm)193タイプヨコ型奥行(mm)323寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×323×193TKG品番9-0796-0701TKG品番(2017)6-0710-1101
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
センサブラケット Z型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
150S/150Z フープ取付ネジナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)5、150Z-3.0-5D/(部品番号)5、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)6、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)6
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
150S/150Zパイプ先端具ネジ付
アルスコーポレーション¥299税込¥3291個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のパイプ取付具(ネジ付)です。適合品番150S-1.8D/(部品番号)6、150Z-3.0-5D/(部品番号)6
150S/150Z センターネジナット皿バネ
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のセンターネジ・ナット・皿バネです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)4、150Z-3.0-5D/(部品番号)4、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)5、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)5
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から5日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
...