カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z160-4」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー
  • Z1604 OEP

    Z1604

    OEP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OEP オーディオトランス, 2mW OEP

    OEP オーディオトランス, 2mW

    OEP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
    長さ(mm)18幅(mm)12.6寸法(mm)18×12.6×18奥行(mm)18最高温度(℃)75抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルPCピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)2一次インピーダンス(Ω)600二次インピーダンス(Ω)600
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • Schneider Electric, ガード, ZBZ1604 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, ガード, ZBZ1604

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>材質金属種類緊急停止ガードシリーズHarmony XB各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ
  • S/P UD 04Z16-R4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 04Z16-R4 ナカノ

    NAKANO
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-NY204
  • S/P UD 31Z16-M4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 31Z16-M4 ナカノ

    NAKANO
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55214-Z9413
  • S/P UD 01Z16-M4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z16-M4 ナカノ

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55214-Z9017
  • フェースミル ワルター

    フェースミル

    ワルター
    399,800税込439,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ YL160F-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL160F-04W-Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
  • カプラ YL160M-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL160M-04W-Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ISOターン チップ TNGZ/TNMZ イスカル

    ISOターン チップ TNGZ/TNMZ

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    中~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CD Series(CDG1TA40-160Z) SMC

    CD Series(CDG1TA40-160Z)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • クロスローラーガイド(VR形) THK

    クロスローラーガイド(VR形)

    THK
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種類クロスローラーガイド
  • カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160M Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • カプラ Y160F Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160F Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • タングFグリップ スクエアブレード TGAQ-JHP イスカル

    タングFグリップ スクエアブレード TGAQ-JHP

    イスカル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45 東京精密

    直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45

    東京精密
    619,800税込681,780
    1台
    翌日出荷
    横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
    仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4トラスコ品番171-7483セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ランプ(L) リヤーコンビネーション (S5) MAZDA(マツダ)

    ランプ(L) リヤーコンビネーション (S5)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • Cシリーズエンドミル C5341・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5341・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
    トラスコ品番694-1247
  • Cシリーズエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
  • ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 4 15

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
    最大切込深さ(mm)15.5
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CG Series(CG1BN50) SMC

    CG Series(CG1BN50)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDA2F80-1) SMC

    CD Series(CDA2F80-1)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2T50) SMC

    CA Series(CA2T50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-160Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-160Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-160Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-160Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無