カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • トラック純正部品(92)
  • 制御機器(52)
  • バイク純正部品(50)
  • 自動車純正部品(38)
  • 自動車補修部品(27)
  • メカニカル部品(18)
  • 建築金物(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z201」の検索結果

関連キーワード
630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAT COVER (Z201) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (Z201)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

    VISHAY
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.6許容差±0.01%テクノロジー金属箔シリーズZ201ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±0.2終端スタイルラジアル寸法(mm)7.62×2.67×8.28長さ(mm)7.62奥行(mm)2.67高さ(mm)8.28仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 120Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 120Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
    材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-201用ヒーター線(5mm) アスパル

    Z-201用ヒーター線(5mm)

    アスパル
    2,398税込2,638
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
    シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • フラックス TRUSCO

    フラックス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    用途ロウ付け作業に質量(g)20
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    758税込834
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業

    防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t

    電成興業(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様カブセ
  • コントロールボックス 内外電機

    コントロールボックス

    内外電機(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
    保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
  • L型接栓プラグ変換 フジパーツ

    L型接栓プラグ変換

    フジパーツ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
    仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
  • 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創ノンコート手袋 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    4,698税込5,168
    1袋
    当日出荷
    手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。
    用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
  • 玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    当日出荷
    シルバー適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)内径×外径(Φmm)6.8×12.8厚さ(mm)1.5仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
  • リングブロー VFZ テラル

    リングブロー VFZ

    テラル(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
    仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
  • 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事

    水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ

    平城商事
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
  • 木製イーゼル(Hタイプ) ナカバヤシ

    木製イーゼル(Hタイプ)

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体強度の強いセミノックダウンタイプ。 お好みの高さに調節可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
    材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
  • センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット Z型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラル

    リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)

    テラル(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2インシュレーター パナソニックコネクト

    CO2インシュレーター

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
  • HI継手 回転座付インサート水栓エルボ 東栄管機

    HI継手 回転座付インサート水栓エルボ

    東栄管機(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • HI継手 横座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 横座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • エアチューブブラケット Zタイプ2 岩田製作所

    エアチューブブラケット Zタイプ2

    岩田製作所
    988税込1,087
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1セット(3本)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット EPOCA

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    EPOCA
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
  • 寸切ボルト ニューストロング販売

    寸切ボルト

    ニューストロング販売
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 蓄圧式噴霧器用交換ポンプ EPOCA

    蓄圧式噴霧器用交換ポンプ

    EPOCA
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
  • HI継手 座付インサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 座付インサート水栓ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • COCK ASSY,FUEL ホンダ

    COCK ASSY,FUEL

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...