カテゴリ

  • バイク部品(430)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(370)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2020」の検索結果

関連キーワード
1,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
JIS C1602 クラス1相当
適合(製品)LR5021長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~250許容差±1.5℃(-40~200℃)素線径(mm)Φ0.2
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(11件のレビュー)
6,698税込7,368
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
瞬間接着剤 EZ20 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ20アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2852材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8511-40危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202 シチズン電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202シチズン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱寸法(mm)88×209×65材質プラスチック枠質量(g)350表示方式デジタル湿度計色番03アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CVCC可変電源 TDKラムダCVCC可変電源TDKラムダ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
TC形ターミナルボックス 内外電機TC形ターミナルボックス内外電機(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
倍力シリンダ (MGZ2~) SMC倍力シリンダ (MGZ2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
エクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ三菱ケミカルインフラテック
87,980税込96,778
1箱(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
CM Series(CM2KBZ20) SMCCM Series(CM2KBZ20)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CDMSB SMCCDMSBSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ストリッパガイドブシュ パンチ工業ストリッパガイドブシュパンチ工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
エクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(テーパーねじ) 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(テーパーねじ)三菱ケミカルインフラテック
16,980税込18,678
1箱(5個)
7日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2USMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ20 SMCリニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ20SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エクセルイージーフィットクリアオスアダプタ 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアオスアダプタ三菱ケミカルインフラテック
14,980税込16,478
1箱(5個)
7日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-ZSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KBZ~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KBZ~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000Bシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000Bシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-20~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
CM Series(CM2UZ20) SMCCM Series(CM2UZ20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20)SMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2FZ20) SMCCM Series(CM2FZ20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
金属付PBTスペーサー / BMZ-E 廣杉計器金属付PBTスペーサー / BMZ-E廣杉計器
5,898税込6,488
1袋(50個)
8日以内出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
金属付PBTスペーサー / AMZ-E 廣杉計器金属付PBTスペーサー / AMZ-E廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
...