「z30 nikon」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラーレス一眼カメラ Z30 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z30

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
    ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350有効画素数約2088外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    レンズ標準付属品です。
    仕様スプリング式寸法(mm)82ブラック対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z50II

    Nikon(ニコン)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    主な特長。【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】。APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】。画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】。Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】。カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】。4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。
    質量(g)(約)495(本体のみ)感度(ISO)100~51200有効画素数(約)2088(万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売)液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分シャッタースピード(秒)1/4000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
  • デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット Canon

    デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット

    Canon
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
    セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
  • デジタルカメラ IXY650 m Canon

    デジタルカメラ IXY650 m

    Canon
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
    用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
  • ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z fc

    Nikon(ニコン)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。薄型・小型軽量システム。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画。約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)。Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター。ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示。マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性。20種類の[Creative Picture Control]。自動連携モードを搭載したSnapBridge
    ブラック
  • Nikon CREATORS イージーラッパー Nikon(ニコン)

    Nikon CREATORS イージーラッパー

    Nikon(ニコン)
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷
    Nikon CREATORSのロゴ入りイージーラッパーです。カメラやレンズなどの形状が異なる機材を包んで持ち運ぶのに便利で、生地の間に防水シートを使用している防滴タイプ※のクロスで突然の雨などにも安心してお使いいただけます。※完全防水ではありません。周辺のステッチ部分は防滴仕様ではありません。
    対応製品Z 9、Z 8、Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z fc、Z50、Z 30材質ポリエステル質量(g)約115耐荷重(kg)(静過重)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×470×2
  • Nikon CREATORS シューカバー ASC-07 Nikon(ニコン)

    Nikon CREATORS シューカバー ASC-07

    Nikon(ニコン)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000シルバー質量(g)(約)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75素材ステンレス
  • Nikon CREATORS ジャストフィットバッグインバッグ Nikon(ニコン)

    Nikon CREATORS ジャストフィットバッグインバッグ

    Nikon(ニコン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    機能性が高く持ち運びに便利な本製品は、プロ向け・ハイアマチュア向けのカメラやレンズを複数収納でき、カードやクロス、小物を収納できるポケットを装備したNikon Z シリーズ専用のバッグインバッグです。
    対応製品Z 9、Z 8、Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z fc、Z50、Z 30質量(g)約340外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約196×246×122内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約184×234×100
  • デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)

    デジタルカメラ COOLPIX P950

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
    付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20a本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005有効画素数1605万ズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 液晶保護フィルム Nikon Z 30  対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Nikon Z 30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon Z 30寸法(mm)74.7×50.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキット Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキット

    Nikon(ニコン)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    【スマートフォンでは体験できない映像表現】。イメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されている1/2.5型イメージセンサー。の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量。のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)で気軽に持ち歩けます。2022年6月29日時点で発売済みのニコンミラーレスカメラZシリーズにおいて。【表現力を高める機能を満載】。Z9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることも可能。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分。まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時、その他の条件では達しない場合あり。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AF。を搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(。1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(。2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。1 動画撮影時は最高ISO 25600。2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップや、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置など、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25もしくはAN-DC29、ボディーキャップBF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350レンズ付属:NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間(約)】(静止画モード)330コマ/(動画モード)75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30レンズマウントニコン Z マウント画面寸法(mm)撮影:約23.5×15.7
  • 交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

    Nikon(ニコン)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で光学性能に優れた、フィルター装着が可能な超広角ズームレンズ。高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。EDレンズ4枚、非球面レンズ4枚を採用し優れた光学性能を実現。無限遠から近距離まで、絞り開放から画像周辺部までシャープな解像力を発揮します。また、超広角ズームでありながらズーム全域で像の歪みや色にじみが極めて少なく、絞り開放から、芯を確保した崩れにくく良好な点像再現性を実現しています。加えて、ナノクリスタルコートの採用と光学設計での配慮による高い逆光耐性なども備えており、さまざまなシーンで静止画・動画を問わず高画質が得られます。世界初、フィルター装着可能な焦点距離14mmをカバーする超広角ズームレンズ。ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応レンズとして世界で初めて※、焦点距離14mmからの超広角ズームレンズでありながら、レンズ先端にフィルターを直接装着することが可能になりました。PLフィルターやNDフィルターなど、従来は使えなかったフィルターの効果が楽しめ、さらにフィルターやフードでレンズ最前面を保護できるため、防塵・防滴に配慮した設計と相まって、アクティブなカメラワークにも安心して取り組めます。超広角14mmから広角30mmまでをカバーし、風景撮影から日常のスナップ、ポートレートまで、幅広い撮影シーンで活用できます。※2019年1月8日時点で発売済み、焦点距離14mm以下から始まるレンズ交換式デジタルカメラ用ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応交換レンズにおいて、ニコン調べ。撮影フィールドを拡げる小型・軽量レンズ。優れた光学性能を実現するために最低限必要な全長・寸法を確保しながらも、容易に持ち歩けるよう携行性を追求して沈胴機構を採用した約485gの小型・軽量ボディー。ボタンレスの沈胴機構により、ズームリングの回転操作で沈胴/沈胴解除が可能。ボタン操作を伴う沈胴機構に比べ速写性に優れ、高い機動力を発揮します。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制。各操作リングは滑らかな操作感で、ピント、明るさの変動がスムーズな映像表現を可能にします。また、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF 制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。高い耐久性と信頼性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面に採用。また、ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-86、レンズケースCL-C1寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)(沈胴時)約Φ89×85質量(g)約485倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)82レンズ超広角レンズレンズ構成12群14枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ4枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.28(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/4マウントニコンZマウント画角114°-72°(撮像範囲FX)、90°-50°(撮像範囲DX)
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

    Nikon(ニコン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
  • 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION Nikon(ニコン)

    保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
    ゴールド
  • ストラップ AN-DC29 Nikon(ニコン)

    ストラップ AN-DC29

    Nikon(ニコン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    Z 50、Z 30用のストラップです。
    対応機種Z 50、Z 30
  • ミラーレス一眼カメラ Z9 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z9

    Nikon(ニコン)
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66
  • ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼 Z8

    Nikon(ニコン)
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1その他ニコンZマウントブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
  • バヨネットフード Nikon(ニコン)

    バヨネットフード

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    バヨネット式レンズフードです。
    ブラック取付方式バヨネット式対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
  • 円偏光フィルターII Nikon(ニコン)

    円偏光フィルターII

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や 水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、 青空をより青く表現することもできます。
  • SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン)

    SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット

    Nikon(ニコン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」。手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500g。ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
    質量(g)約200対応機種Z fc、Z 50、Z 30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175
  • ミラーレス一眼カメラ Zf Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Zf

    Nikon(ニコン)
    289,800税込318,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    【表現を刺激するデザインと操作感】。撮影する真の楽しさを伝え、多くの人々に愛されてきたフィルム時代を代表するFM2 にインスピレーションを得て生み出された、洗練された外観デザインとダイヤル操作。目にした瞬間、触れた瞬間から、カメラ表現への探求心を掻き立てます。また、撮る道具としての本格感を味わえるシャッターボタンやグリップ、各ダイヤルなど細部へのこだわりが上質な操作感を実現しています。【光と影で自分だけの世界を作り上げるモノクローム】。光と影の純粋な質感で表現し、形と奥行きというシンプルなグラフィック要素で構成される、モノクロームの世界。情報が少ないからこそ、これまでにない視点が生まれ、表現の可能性が拡がります。ピクチャーコントロールのモノクロームに加え、「フラットモノクローム」「ディープトーンモノクローム」が選択でき、ボディーには瞬時にモノクローム撮影に切り換えられる専用レバーを搭載。また、自分のイメージに合わせて色みや表現を変更できるピクチャーコントロールやCreative Picture Control、細かなディテールや緻密な色彩などを想像を超える没入感と質感で表現できるピクセルシフト撮影などの機能を備えており、カラーとモノクロームの世界を往き来し、さらに自由で多彩な表現を可能にします。【自由度が高く、情感豊かな動画表現】。通常の4K UHD動画を超えるシャープな解像力を実現。6Kオーバーサンプリングで4K UHD。に変換するため、撮影シーンの臨場感がさらに高まります。カメラ内で[H.265 10-bit(MOV)]の4K UHD動画を[SDR][N-Log][HLG]で記録できるので、ポストプロダクションに必要な豊富な情報量を持つ映像を撮影可能。意図した通りの情感で仕上げられます。4K UHD 30p/25p/24p、撮像範囲[FX]時のみ対応。【動く被写体を追い続ける多彩なAFエリアモード】。ディープラーニング技術を用いたAFの優れた被写体検出と、Z 9 や Z 8 にも搭載の画像処理エンジン EXPEED 7により、被写体検出時に高い追従性を発揮。従来よりもカバー範囲が広く緻密に、幅広いシーンでより確実に、動く被写体をスムーズに追い続けます。【中央にない被写体をシャープに保つ、世界初のフォーカスポイントVR】。世界初。1のフォーカスポイントVR。2によって、被写体が画面内のどこにあっても、フォーカスポイント付近のブレを抑えることが可能。画面の隅に被写体を配置しても、思い通りの構図でシャープに撮影できます。また、ボディー内VRはZシリーズで最も優れた8段分。3の手ブレ補正効果を実現。手持ち撮影の可能性が大きく拡がります。1 2023年9月20日現在、ミラーレスカメラにおいて、ニコン調べ。2 VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用で静止画時のみ、フォーカスポイントが複数時は非可動。3 CIPA規格準拠、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(望遠端、NORMALモード)使用時
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC27、USBケーブル UC-E25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-33、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属のUSBケーブルUC-E25と使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約630有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×103×49記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(microSDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0総画素数2528万画素撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドットISO感度設定50~204800シャッタースピード【メインコマンドダイヤル使用時(秒)】1/8000~30(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)画面寸法(mm)撮影画面:約35.9×23.9
  • カメラケース CS-NH61 Nikon(ニコン)

    カメラケース CS-NH61

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    対応製品のミラーレスカメラに、NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR を装着した状態で収納できます。レンズキャップやメモリーカードが入れられるポケットも付いています。
    対応製品Z50、Z30、Zfc質量(g)101外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×85×135
  • Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a

    Nikon(ニコン)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
    対応製品Z50II、Z50、Z30、Zfc、バッテリーチャージャー MH-32
  • ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z5

    Nikon(ニコン)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    ・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
    本体質量(g)約590(本体のみ)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200有効画素数約2432万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
  • アクセサリーシューカバー BS-1 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー BS-1

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    大切なカメラのアクセサリーシューを保護するアクセサリーシューカバー。
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950
  • アクセサリーシューカバー ASC-03 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-03

    Nikon(ニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。ボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
  • アクセサリーシューカバー ASC-01 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-01

    Nikon(ニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    大切なカメラのアクセサリーシューを保護するステンレス製アクセサリーシューカバーです。・ホットシューの保護。・鏡面仕上げによるこだわりのデザイン
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
  • アクセサリーシューカバー ASC-03 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-03

    Nikon(ニコン)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックでボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950メタルブラック質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
  • ACアダプター EH-8P Nikon(ニコン)

    ACアダプター EH-8P

    Nikon(ニコン)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    対応するカメラおよびバッテリーチャージャーに接続して、家庭用コンセントから電力を供給できるACアダプターです。・カメラ本体での充電に対応したUSB端子がType-Cのニコン製カメラと接続すると、カメラ内のバッテリーの充電やカメラへの給電ができます。・バッテリーチャージャー MH-33、パワーバッテリーパック MB-N11、MB-N10(いずれも別売)と接続して、バッテリーを充電できます。・電源:AC100-240V、50/60HZに対応しています。
    対応製品ZR、Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z30、Zfc、D780、COOLPIX P1100
  • アクセサリーシューカバー ASC-01 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-01

    Nikon(ニコン)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックのステンレス製アクセサリーシューカバーです。
    対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
  • ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット

    Canon
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    【軽量ボディー×シンプルな操作性】。旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】。被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】。大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】。専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。
    付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DBブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)
  • レンズ裏ぶた Nikon(ニコン)

    レンズ裏ぶた

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    レンズの裏ぶたです。
    対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S