カテゴリ

  • 自動車純正部品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク純正部品(38)
  • トラック純正部品(37)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z31」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
98,980税込108,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
クロスローラーガイド(VR形) THKクロスローラーガイド(VR形)THK
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類クロスローラーガイド
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
欠品中
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
標準バケット NAKATAKI標準バケットNAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)SMC
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
最大風量(m3/min)(31) 4.4
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-600Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-600Z)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-600Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-600Z)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
55,980税込61,578特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
バンパー フロント (1A24) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A24)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A56) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A56)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A37) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A37)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A48) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A48)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
(1A57-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(1A57-)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A49) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A49)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A42) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A42)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A22) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A22)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A30) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A30)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (1A31) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (1A31)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A41) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A41)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
(1A88-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(1A88-)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A40) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A40)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A23) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A23)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(1K1Z-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1K1Z-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
(1A87-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(1A87-)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
バンパー,フロント MAZDA(マツダ)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A28) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A28)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A43) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A43)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A55) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A55)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A25) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A25)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A47) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A47)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
(1A97-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(1A97-)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
(PE31)モーター、VVT MAZDA(マツダ)(PE31)モーター、VVTMAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A46) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A46)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
z33特集
  • おすすめ人気ランキング
  • z33