「z3313 yfw-c50dr」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)一般軟鋼用フラックス入ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20kg)
当日出荷
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 現代総合金属フラックス入りワイヤー現代総合金属(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(15kg)ほか
当日出荷
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10kg)ほか
当日出荷
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1.EX日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5kg)ほか
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤー BRIDGE[溶接用品]溶接ソリッドワイヤーBRIDGE[溶接用品](13件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1箱(20kg)ほか
当日出荷
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、CuAWS規格A5.18 ER70S-6化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
6,990税込7,689
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接ワイヤー エクシード溶接ワイヤーエクシード(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(5kg)
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
30,900税込33,990
1個
8日以内出荷
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
16,980税込18,678
1箱(20kg)
34日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C