カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- バイク部品(325)
- 自動車補修部品(108)
- 制御機器(42)
- オフィス家具(29)
- 切削工具(29)
- 農業機械(27)
- 自動車純正部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 測定用品(11)
- 機構部品(5)
- 測定関連サービス(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(532)
- NAKANO(86)
- PMC(74)
- DAYTONA(デイトナ)(52)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- AFAM(アファム)(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- MAZDA(マツダ)(20)
- omron(オムロン)(19)
- CKD(18)
- KITACO(18)
- NACHI(不二越)(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- ハリケーン(7)
- brembo(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z3r」の検索結果

アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
デッキテールインサート
未来工業¥4,898税込¥5,3881セット(50個)翌日出荷下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。応答時間500μs以下
...