カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z5020」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)マグネット付きストラップHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
アゾン メッシュケース セキセイアゾン メッシュケースセキセイ
429税込472
1冊
当日出荷から4日以内出荷
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます 水に強いビニール素材です。 糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。 中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
幅(mm)15材質(表紙)ビニール
高圧エアホース 十川産業高圧エアホース十川産業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマースカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
オリコン用保冷BOX-Z ネットなし ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネットなしホワイトバリーン
58,980税込64,878
1式(20個)
5日以内出荷
オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。容量(L)50外寸(mm)330×490×300本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)330×490×100ポケット保冷材ポケット:なし
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ日本ミニチュアカップリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-50種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3
横引収納網戸しまえるんですα 片側収納交換用網セット TOSTEM(LIXIL)横引収納網戸しまえるんですα 片側収納交換用網セットTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
しまえるんですα用交換用網
ブラック適合しまえるんですα
ドリル 京セラドリル京セラ
62,980税込69,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途マジックドリル
倍力シリンダ (MGZ50~) SMC倍力シリンダ (MGZ50~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
(44017)ブーツセット,インボード ホンダ(44017)ブーツセット,インボードホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(EZ502)SPRING ニッサン(EZ502)SPRINGニッサン
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT COMP.   13000GZ5020 ホンダCRANKSHAFT COMP. 13000GZ5020ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
SHROUD COMP. ホンダSHROUD COMP.ホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
DUCT,AIR/C ホンダDUCT,AIR/Cホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY(E ホンダCARBURETOR ASSY(Eホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX 電成興業溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX電成興業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
JET NEEDLE ホンダJET NEEDLEホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(34410)ケーブル アッシー、トラン UDトラックス(34410)ケーブル アッシー、トランUDトラックス
44,955税込49,451
1個
7日以内出荷
(21963)コネクター、ホース コネクタ UDトラックス(21963)コネクター、ホース コネクタUDトラックス
2,511税込2,762
1個
7日以内出荷
(21725)O リング UDトラックス(21725)O リングUDトラックス
1,067税込1,174
1個
7日以内出荷
(30522)シヤフト、リリース、クラッチ UDトラックス(30522)シヤフト、リリース、クラッチUDトラックス
13,770税込15,147
1個
7日以内出荷
(SZ502)スプリング,コニカル(サービス ブレーキ パイピング(キヤブ)) 日野自動車(SZ502)スプリング,コニカル(サービス ブレーキ パイピング(キヤブ))日野自動車
774税込851
1個
7日以内出荷
(SZ502)SPRING、CONICAL 日野自動車(SZ502)SPRING、CONICAL日野自動車
275税込303
1個
7日以内出荷
(91923)ガスケット,チユーブ,フイルター チユーブ UDトラックス(91923)ガスケット,チユーブ,フイルター チユーブUDトラックス
134税込147
1個
7日以内出荷
溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土 電成興業溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土電成興業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
CH Series(CHSDFZ50) SMCCH Series(CHSDFZ50)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZP2-T5020) SMCZ Series(ZP2-T5020)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X20真空取出方向
HARN ASSY,MAIN WI ホンダHARN ASSY,MAIN WIホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY,REMOTE C ホンダBOX ASSY,REMOTE Cホンダ
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE,REMOTE CONT ホンダPLATE,REMOTE CONTホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STRG HND*NH282MU* ホンダSTRG HND*NH282MU*ホンダ
85,980税込94,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Z Series(ZP2-R5020) SMCZ Series(ZP2-R5020)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X20真空取出方向
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMCISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~)SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
作動方式複動
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MGZ - 回り止め倍力シリンダ SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダSMC
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ50 SMC回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ50SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1897ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】37500基本定格荷重Coa(N)【静定格】87200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2450
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-2Z-C5Z10NSK(日本精工)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1837ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)4020