カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,760)
  • 自動車純正部品(243)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 自動車補修部品(63)
  • メカニカル部品(58)
  • バイク部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 家電(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z50a」の検索結果

7,390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CARBU,Z50A ホンダ

    CARBU,Z50A

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,Z50A(Z5B) ホンダ

    CARBU,Z50A(Z5B)

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,Z50AA(Z50A) ホンダ

    CARBU,Z50AA(Z50A)

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 オーム電機

    LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
    付属品ストラップ質量(g)約145(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池4本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)エコロジー商品省エネ
  • 長穴付きアングル ネグロス電工

    長穴付きアングル

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SUS304/SCS13A材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ガセットプレート ネグロス電工

    ガセットプレート

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
  • 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • ガセットプレート ネグロス電工

    ガセットプレート

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • PA.CARB,Z50(03A) ホンダ

    PA.CARB,Z50(03A)

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • PA.CARB,Z50(02A) ホンダ

    PA.CARB,Z50(02A)

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • H形鋼支持金具 ネグロス電工

    H形鋼支持金具

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • その他(CKZ-~) SMC

    その他(CKZ-~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック)

    ファーストマルチシェーバー (青)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    5日以内出荷
    ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
    付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
  • ラック支持用短尺アングル ネグロス電工

    ラック支持用短尺アングル

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
  • ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
  • 組立てアングル ネグロス電工

    組立てアングル

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
    質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
  • 超低温冷凍庫用LED投光器 日機

    超低温冷凍庫用LED投光器

    日機
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
    寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • (71400)リヤシートASSY LH トヨタ

    (71400)リヤシートASSY LH

    トヨタ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
  • SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMC

    NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    ■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)第1入力信号DC4~20mA
  • PB.CARB,C50Z(40A) ホンダ

    PB.CARB,C50Z(40A)

    ホンダ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • (73258)レインホースメント UDトラックス

    (73258)レインホースメント

    UDトラックス
    19,575税込21,533
    1個
    10日以内出荷
  • (73913)ヘッドライニング UDトラックス

    (73913)ヘッドライニング

    UDトラックス
    44,955税込49,451
    1個
    10日以内出荷
  • (73911)ヘッドライニング UDトラックス

    (73911)ヘッドライニング

    UDトラックス
    68,985税込75,884
    1個
    10日以内出荷
  • (73259)スクリュー マッチ UDトラックス

    (73259)スクリュー マッチ

    UDトラックス
    54税込59
    1個
    10日以内出荷
...