カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「z625b」の検索結果

絶縁六角サポーター
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形サポーター
カメダデンキ¥2,298税込¥2,5281袋(10本)6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-625Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-625Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-625Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-625Z)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-625Z)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-625Z)
SMC¥51,980税込¥57,1781個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-625Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-625Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-625FZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥32,880税込¥36,1681個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-625Z
SMC¥81,980税込¥90,1781個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-625Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-625HZ)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-625LZ)
SMC¥85,980税込¥94,5781個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-625AFZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-625LZ)
SMC¥85,980税込¥94,5781個25日以内出荷ストローク(mm)625配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-625JZ
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-625NZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-625Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)625クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc