カテゴリ
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「z80i」の検索結果

インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100本)当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
シールワッシャー M10
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格M10ヨウ部品名称シールワツシヤ M10図解Noドラムクミタテ部品_No.34、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.72、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.46、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.34、MSA410-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.20、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.80、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解1部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.34、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.34、SSA-E500DX ステアリング部品_No.30、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.34など