カテゴリ

  • 農業機械(89)
  • オフィス家具(46)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「za-50」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,590税込2,849
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
669税込736特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
デリネット(綿)細目 ラディクスデリネット(綿)細目ラディクス
7,398税込8,138
1個
当日出荷
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途焼豚、ローストビーフ1巻長さ(m)50材質綿
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=450NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
31,980税込35,178
1個
欠品中
勝手左右兼用適合扉幅(mm)770~1400適合扉質量(kg)60
開閉確認センサ 近藤製作所開閉確認センサ近藤製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ジズライザーハイエアー50 北村製作所ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
フィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)フィルターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
原付スクーター専用シートカバー SCG50-710 77100-GJA-J00ZA MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-710 77100-GJA-J00ZAMARUTO(大久保製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式タクトベーシック→2015~2022/ジョグ→2018~2021型番(シート)77100-GJA-J00ZA適合車種ホンダ→タクトベーシック(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグ(AY01)
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Lタイプ松栄電器
6,498税込7,148
1個
当日出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルインクリザーバー 50ml角瓶用 セーラー万年筆ボトルインクリザーバー 50ml角瓶用セーラー万年筆
459税込505
1個
7日以内出荷
50ml角瓶用のボトルインクリザーバーです。
質量(g)3.6寸法(Φ×mm)20×50.3商品タイプインクリザーバー繰り返し・詰め替え対応
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工ザックリラフィングミル3NT OKコート岡崎精工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
倣い式チェザー PC25Aー50A REX(レッキス工業)倣い式チェザー PC25Aー50AREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1組
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Tタイプ松栄電器
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー敷居レール MK(丸喜金属本社)バリアフリー敷居レールMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
押ボタンスイッチ(分離形) 防塵カバー A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) 防塵カバー A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防塵カバー装着状態のままスイッチの操作が可能です。
Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタLITTELFUSE
919税込1,011
1袋(25個)
7日以内出荷
原付スクーター専用シートカバー SCG50-775 77100-GGZ-J00ZA MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-775 77100-GGZ-J00ZAMARUTO(大久保製作所)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式ダンク→2014~2022型番(シート)77100-GGZ-J00ZA適合車種ホンダ→ダンク(AF74/AF78)
低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Cタイプ松栄電器
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
マッフルプラス 直線パネル本体、500W 1700H 500W50D1700H ダークグリーン/ブラック 旧品番:MF10ZA,MF10ZJ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル本体、500W 1700H 500W50D1700H ダークグリーン/ブラック 旧品番:MF10ZA,MF10ZJ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
54,980税込60,478
1台
45日以内出荷
ダークグリーン/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×50×1700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形) omron(オムロン)押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形)omron(オムロン)
80税込88
1個
当日出荷
品名銘板ユニット一般形