カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zae50017jp」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」
    付属品マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC仕切りコード】PC-4Gメモリー仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291.8×189.1×6.9ディスプレイ12.7型ワイドパネル表示機能ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)14プロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF画素数800万画素/1300万画素容量(GB)フラッシュ:128、メイン(標準):8IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2