カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
    • 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)(71)
  • 建築金物(55)
    • グレーチング・排水設備商品(1)
    • 木造住宅接合金物(38)
  • 空調・照明・電設資材(127)
    • 電路支持材/支持金具(57)
    • テレビ受信用機器(35)
    • 空調/換気関連部品(25)
  • 物流用品(32)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(2)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • ワッシャー・スペーサー(2)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • オフィス家具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 防災用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(7)
  • 塗料(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zam」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZAM製パイプハンガー 日新工業所

    ZAM製パイプハンガー

    日新工業所
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●錆にくく、キズつきにくい。
    材質ZAM製鋼板
  • ZAM製 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 直交

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 黒ZAM製盤取付金具 南電機

    黒ZAM製盤取付金具

    南電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 2個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM((黒ZAM(R)製)
  • ZAM製 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • ZAM親子バンド 吾妻商会(AZUMA)

    ZAM親子バンド

    吾妻商会(AZUMA)
    3,198税込3,518
    1組
    6日以内出荷
  • 黒ZAM(R)用補修スプレー 南電機

    黒ZAM(R)用補修スプレー

    南電機
    3,298税込3,628
    1缶
    3日以内出荷
    黒ZAM(R)用補修塗料
    黒ZAM(R)色容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 高脚置台(ワイド) ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台(ワイド) ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
  • 丸ワッシャー(特寸(ZAM/生地) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸(ZAM/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(16個)ほか
    翌々日出荷
    材質ZAM表面処理生地(または標準)
  • ZAM(ザム) 一八くん 並受 オーティス

    ZAM(ザム) 一八くん 並受

    オーティス
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機吊金具 ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具 ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
  • 中背高置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 二段置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    二段置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
  • 二段置台エコキュート/マルチ用ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    二段置台エコキュート/マルチ用ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • 雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打 オーティス

    雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打

    オーティス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
  • ZAMカラー バンド足 L足 5型 オーティス

    ZAMカラー バンド足 L足 5型

    オーティス
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合サイズ樋:60材種貝:3.0×16mm
  • 室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機吊金具高さ調整タイプZAM製 Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具高さ調整タイプZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
  • リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材

    リーブスクリーンZAM 鋼板製

    第一機材
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
    材質ZAM鋼板
  • ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス

    ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし

    オーティス
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材種貝:3.0×13mm
  • ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティス

    ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし

    オーティス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配 オーティス

    ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配

    オーティス
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材種貝:3.0×13mm
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)

    TENRYU(天龍製鋸)
    44,980税込49,478
    1本
    6日以内出荷
    「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。
    用途<ライト・セミロングモデル>ジグの斜め引きが容易なレングスと、100g程のジグを扱い易いレギュラーアクションに設定。ラインスラックを使ったジャークから。テクニカルなコンビネーションジャークも得意とします。細身でありながらシリーズ特有のネバリを発揮し、5kgクラスの回遊魚に対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)226最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2.6適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:2-5適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)

    TENRYU(天龍製鋸)
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。
    用途<近海ライト&タフネスモデル>細身で一見華奢に思えるブランクは、想像以上のネバリを隠し持ち思わぬ大物にも対応可能。クセのないレギュラーテーパーで、負荷が掛かるごとに曲がり込むアクション。バーチカルにジグを操作することに長け、100g前後のジグを扱い易く、5kgクラスの回遊魚までがメインターゲット。タイプS(スピニング)全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)174最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)172先径(mm)2適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:2-4適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

    TENRYU(天龍製鋸)
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    <「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。
    用途<近海センシティブモデル>水深20~60m程度で、100~130g前後のジグを扱い易いモデル。タングステン製の小型ジグや鉛製のセミロングジグが扱い易く、近海のターゲットをテクニカルに攻めることに特化させました。ライトジギングの繊細さを求め、細身のブランクに小口径のガイドのセッティング。タイプB(ベイト)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)151最大ドラグ(kg)4/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.8カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)80-180魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<激流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、激流下でのバーチカルジギングに特化。250~400gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。7番クラスのティップが着底感を高めつつ、8番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)258最大ドラグ(kg)12/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.5カーボン(%)10グラス(%)90適合ルアー質量(g)MAX500魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    61,980税込68,178
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<操作性を高めたストロングモデル>アンダーハンドキャストで、広範囲に散るターゲットを斜め引きで探ることに特化。基本的なワンピッチジャークから、ジグの初動を抑えたスイミングジャークも得意なモデル。水深120m程までの浅場から深場を広くカバーし、180~200gのジグを操作し易いパワーに設定。タイプS(スピニング)全長(m)1.83(6’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-10000/S社SW8000-10000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)213最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)183先径(mm)2.5カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)150-250魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

    TENRYU(天龍製鋸)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    <「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。
    用途<近海センシティブモデル>水深20~60m程度で、100~130g前後のジグを扱い易いモデル。浅場でのキャストにて広範囲のサーチと。ライトジギングの要素を活かした繊細な攻略が可能。タングステン製の小型ジグや鉛製のセミロングジグを潮になじませ、タフったターゲットをテクニカルに攻め落とします。タイプS(スピニング)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW6000/S社SW4000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)161最大ドラグ(kg)4/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.6カーボン(%)90グラス(%)10適合ルアー質量(g)80-180魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
  • JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

    TENRYU(天龍製鋸)
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    <「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。
    用途<ライト&マッスルモデル>水深30~80mで100~180gのジグを扱い易いモデル。比較的、浅場でのドテラ流しやスパンカー流しに向き、ジグの不要な動きを抑えたスイミングでの攻略に向いたアクションが特徴。ライトに誘いパワフルに獲ることを体現する、シリーズ主軸のモデルです。タイプS(スピニング)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW6000-SW8000/S社SW6000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)168最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.9カーボン(%)89グラス(%)11適合ルアー質量(g)100-220魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
  • 室外機屋根置台横置 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 ZAM+塗装仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
  • ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス

    ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし

    オーティス
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
  • ZAM(ザム) 一八くん 丸横打 5丁流 オーティス

    ZAM(ザム) 一八くん 丸横打 5丁流

    オーティス
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    しんちゃ寸法L(mm)195仕上しんちゃ適合サイズ桶:105材種足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
  • ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス

    ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配

    オーティス
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
...
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
"zam" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷