カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 家電(1)

「zax」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-One用Z軸プローブ VOLTERA

    V-One用Z軸プローブ

    VOLTERA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して高品質に印刷するには、印刷する前にプリント基板の正確な表面マップ(高さマップ)を作成する必要があります。 このプローブは高感度の近接センサーで、20ミクロンの精度でプリント基板の地形図を作成することができます。
    入数1個適合プリンタV-One
  • 角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯 富士電機

    角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    保護構造IP40端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 『パーツ販売』23 マスターチューン 尾長 2-530 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 マスターチューン 尾長 2-530

    SHIMANO(シマノ)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応 オーム電機

    AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い。本体カラーはブラック。本製品対応メーカーの目安:。・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA。・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン。・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
  • EXCELOCK引出用受座 XL-ESD LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK引出用受座 XL-ESD

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
  • EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
    付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • UZAWA D-MAX(ウザワ ディーマックス) 単品 kizakura(キザクラ)

    UZAWA D-MAX(ウザワ ディーマックス) 単品

    kizakura(キザクラ)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ最大のボディサイズを誇るビッグモデル。ディンプル形状との相乗効果で潮受け性能抜群。深ダナ、本流攻略でも安定してタナをキープする。ワンピースルート構造採用で仕掛け作りも簡単。
    寸法(Φ×高さH)(mm)27.5×37.5内径(mm)2.0/0.9
  • UZAWA D.SUSⅣ&D-MAXセット オレンジ kizakura(キザクラ)

    UZAWA D.SUSⅣ&D-MAXセット オレンジ

    kizakura(キザクラ)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れた組み合わせで汎用性の高いこれからのD.SUSスタンダードスタイル。他モデルとの換装性も高く、多彩な組み合わせによる状況変化への対応能力が抜群。繊細な浅ダナ攻略から本流釣りまで死角なしのシリーズ最新にしてコアコンセプトモデル。 *D-SUS4について、状況・生産ロットにより自立しない場合もございます。浮力は表示通りになっておりますが、単体でご使用の際はお気を付け下さい。
    仕様【D.SUSⅣ】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
  • ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition- KIBU

    ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-

    KIBU
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • Diablo Scooter PIRELLI(ピレリ)

    Diablo Scooter

    PIRELLI(ピレリ)(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ! FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ
  • 超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。) タイテックス

    超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)

    タイテックス
    6,998税込7,698
    1本
    9日以内出荷
    超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
    用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター

    超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX  RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch

    REGZA
    399,800税込439,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】0.9 ~ 1.5 : 1質量(kg)6.5外形寸法(mm)246×246×286機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー40W (10W+10W+20W)明るさ最大 3000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision