カテゴリ

  • 制御機器(924)
  • バイク純正部品(905)
  • バイク部品(645)
  • 機構部品(287)
  • トラック純正部品(82)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 学童・教育用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 作業工具(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 自転車部品(11)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • オフィス家具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zet」の検索結果

関連キーワード
3,239件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    5日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
    用途止り穴加工用。チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)RoHS指令(10物質対応)対応精度表記P級
  • チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
    用途通り穴加工用。チタン合金に。トラスコ品番712-2787材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)42ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2下穴径(Φmm)1.65シャンク長(mm)27ねじ長さ(mm)7.2精度P3首下長(mm)12シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
  • チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
    用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
  • STMicroelectronics マイコン STM32L4, 144-Pin LQFP STM32L476ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L4, 144-Pin LQFP STM32L476ZET6

    STMicro
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(360個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●高さ - 1.45mm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F429ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F429ZET6

    STMicro
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 144。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 512 kB。最大周波数 = 180MHz。RAMサイズ = 256 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 6。標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V。幅 = 20.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F7, 144-Pin LQFP STM32F745ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F7, 144-Pin LQFP STM32F745ZET6

    STMicro
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 144●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●I2Cチャンネル数 : 4●ADCユニット数 : 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6

    STMicro
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MZS 汎用 ZET1超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形1mm 三菱マテリアル

    MZS 汎用 ZET1超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形1mm

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    ねじ下穴、面取り加工用です。 ねじれクーラント穴付き(MZS形)により高速加工が可能です。 被削材:軟鋼、一般鋼に適しています。高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金に適用。
    仕様●刃径(mm):1●溝長(mm):11●全長(mm):55●シャンク径(mm):3●ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:刃部:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:669-2044アズワン品番68-0482-84
  • ZET1ドリルAPコート 三菱マテリアル

    ZET1ドリルAPコート

    三菱マテリアル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    9日以内出荷
    仕様ZET1ドリルAPコートCOATトラスコ品番673-0523
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 144-Pin LQFP STM32F103ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 144-Pin LQFP STM32F103ZET6

    STMicro
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 144●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●CANチャンネル数 : 1●高さ : 1.45mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F446ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F446ZET6

    STMicro
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 144●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F446xCデバイスは、180 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F446xC/E デバイスは、高速組み込みメモリ(最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 128 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ベースマルチ AHB バス Matrix に接続されたペリフェラルを搭載しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイン×スマッシュ消しゴム ぺんてる(アストラム)

    アイン×スマッシュ消しゴム

    ぺんてる(アストラム)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。 グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。 小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。 前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。 製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。 紙面が見やすく、筆記がはかどります。 内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。 製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。 押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。
    色ブラックシリーズアイン入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • ダイヤフラムポンプK8-Z ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK8-Z

    ダイナフロー
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)110
  • ダイヤフラムポンプK6-Z ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-Z

    ダイナフロー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
  • ダイヤフラムポンプK3-Z ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK3-Z

    ダイナフロー
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。切替が速く高出力
    接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)10
  • ダイヤフラムポンプK4-Z ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Z

    ダイナフロー
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • HB絶縁管 CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • ダイヤフラムポンプK4-Zp ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Zp

    ダイナフロー
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK4-Zd ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-Zd

    ダイナフロー
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
  • ダイヤフラムポンプK6-Zd ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-Zd

    ダイナフロー
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
    接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
  • チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
  • ポータブルトルクゲージ アイコーエンジニアリング

    ポータブルトルクゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
    用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±1%F.S.表示部LCD5桁連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。溝数3
  • ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
    適合PUK3-15W材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14
  • SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • ワイヤレス充電器PUK3-15W LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器PUK3-15W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)

    S絶縁管 SZETUシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1パック(25本)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
  • S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)

    S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(20本)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
  • (寒)シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングルレバー式混合栓(eレバー)

    KVK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1袋(25個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • (寒) シングルレバー式洗髪シャワー(eレバー) KVK

    (寒) シングルレバー式洗髪シャワー(eレバー)

    KVK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • ZETA-433 RF SOLUTIONS

    ZETA-433

    RF SOLUTIONS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応