カテゴリ
- バイク純正部品(26,842)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,445)
- 自動車純正部品(3,150)
- 農業機械(1,929)
- 制御機器(1,426)
- オフィス家具(1,405)
- トラック純正部品(764)
- パソコン/周辺機器(233)
- メカニカル部品(192)
- 空調・照明・電設資材(169)
- 科学研究・開発用品(125)
- 測定用品(119)
- 配管・水廻り設備部材(117)
- 物流用品(110)
- 作業工具(89)
- 建築金物(73)
- バイク部品(70)
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 自動車補修部品(50)
- 切削工具(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- 電気材料(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 機構部品(34)
- 電動工具(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 安全保護具(32)
- 研磨材(27)
- 事務用品(25)
- 溶接用品(21)
- 保管用品(20)
- 清掃用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 厨房用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 梱包用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自転車部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 防災用品(14)
- 日用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 家電(11)
- 住設機器(10)
- 安全用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 卓上消耗品(7)
- 救急・衛生(6)
- 整備工具・収納(6)
- 農具(5)
- 介護用品(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(31,257)
- SMC(10,526)
- オカムラ(岡村製作所)(1,318)
- 三菱ふそう(866)
- azbil(旧:山武)(641)
- シュナイダーエレクトリック(537)
- MAZDA(マツダ)(415)
- メディアカバーマーケット(137)
- エスコ(111)
- KITO(キトー)(103)
- ABRACON(103)
- Phenomenex(102)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- Festo(64)
- ニッサン(60)
- CKD(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
- 不二貿易(44)
- 富士電機(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「zb」の検索結果

ZB5AS844
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB4BS844
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB5AZ105
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ログカントリーZB-390
コーコス信岡¥4,498税込¥4,9481足翌々日出荷カントリースタイルのセーフティスニーカー用途建築土木・一般作業に最適色イエロー形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ラバー耐油底先芯鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
UAB-303ZB
UNION(ユニオン)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)350×230×1025材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-104ZB
UNION(ユニオン)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)384×203.5×410材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-103ZB
UNION(ユニオン)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×400材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-203ZB
UNION(ユニオン)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×978材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-302ZB
UNION(ユニオン)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)385×205×1200材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から16日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
...