カテゴリ

  • 農業機械(1,927)
  • オフィス家具(1,359)
  • 制御機器(528)
  • パソコン/周辺機器(218)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 自動車純正部品(81)
  • 作業工具(81)
  • 測定用品(78)
  • バイク部品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 建築金物(53)
  • 切削工具(46)
  • 自動車補修部品(43)
  • 電気材料(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 機構部品(28)
  • 安全保護具(25)
  • 研磨材(24)
  • 電動工具(24)
  • 溶接用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 清掃用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 保管用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自転車部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 日用品(10)
  • 家電(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 農具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)

「zb」の検索結果

関連キーワード
5,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZB5AS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS844

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ103

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • ZB4BS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BS844

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB6AS834 シュナイダーエレクトリック

    ZB6AS834

    シュナイダーエレクトリック
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
  • ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AZ105

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ログカントリーZB-390 コーコス信岡

    ログカントリーZB-390

    コーコス信岡
    4,498税込4,948
    1足
    翌々日出荷
    カントリースタイルのセーフティスニーカー
    用途建築土木・一般作業に最適イエロー形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ラバー耐油底先芯鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • UAB-303ZB UNION(ユニオン)

    UAB-303ZB

    UNION(ユニオン)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)350×230×1025材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UAB-104ZB UNION(ユニオン)

    UAB-104ZB

    UNION(ユニオン)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)384×203.5×410材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UAB-103ZB UNION(ユニオン)

    UAB-103ZB

    UNION(ユニオン)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×400材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UAB-203ZB UNION(ユニオン)

    UAB-203ZB

    UNION(ユニオン)
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×978材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BW7A3741

    シュナイダーエレクトリック
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UAB-302ZB UNION(ユニオン)

    UAB-302ZB

    UNION(ユニオン)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)385×205×1200材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
    エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
  • ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZB-6
  • ヒートブロワーチップ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ヒートブロワーチップ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZB-7
  • ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    布製ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
    用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80エコロジー商品省エネ
  • Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)

    Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
  • LS-XB-ZB EATON(イートン)

    LS-XB-ZB

    EATON(イートン)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • ZB6AW3 シュナイダーエレクトリック

    ZB6AW3

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB5AT844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AT844

    シュナイダーエレクトリック
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
  • ZB4BW643 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BW643

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BA333 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BA333

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • ZB5AS864 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS864

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB CLEAN ブラシ Zefal

    ZB CLEAN ブラシ

    Zefal
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ZB4BG08 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BG08

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5SZ3 シュナイダーエレクトリック

    ZB5SZ3

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ZB4BL7341 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BL7341

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB6YA001 シュナイダーエレクトリック

    ZB6YA001

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • ZB4BZ141 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ141

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.072高さ(mm)47タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1シリーズZB4接点構成1NO+2NC深さ(mm)37保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性5000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BC380 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BC380

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BZ64 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ64

    シュナイダーエレクトリック
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • ZB5AS834 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS834

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.042直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BH033 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BH033

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.026直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4レンズ色深さ(mm)30保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性500000サイクル互換性Universal LED操作部形状Green flush、unmarkedクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応操作位置3 positions±45°耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BZ1029 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ1029

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • ZB6Z4B シュナイダーエレクトリック

    ZB6Z4B

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • ZB5AS94414 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS94414

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
    用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト寸法(cm)最大使用:80
  • Schneider Electric アダプタ ZB6Y010 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アダプタ ZB6Y010

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Adapter併用可能製品:XB6 Seriesシリーズ:Harmony XB6アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック
  • Marker strip 10section plain ZB8 フエニックス・コンタクト

    Marker strip 10section plain ZB8

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
関連キーワード
...
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
"zb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷