カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(10)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「zbe」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZBE101 シュナイダーエレクトリックZBE101シュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZBE1015 シュナイダーエレクトリックZBE1015シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
ZBE1026 シュナイダーエレクトリックZBE1026シュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.012タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni/Au耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZBE204 シュナイダーエレクトリックZBE204シュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.02タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE接点構成2NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)3.4 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
3D2-ZBE-08-520 APEM3D2-ZBE-08-520APEM
16,240税込17,864
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3D1-ZBE-08-520 APEM3D1-ZBE-08-520APEM
14,840税込16,324
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
189税込208
1個ほか
3日以内出荷
コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバーKTC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
座布団 蒼星-アース- 雅座布団 蒼星-アース-
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から33日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
寸法(mm)45×45
ZBee増設用ルーター Yamato(大和製衡)ZBee増設用ルーターYamato(大和製衡)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番817-2797適合機種ZBee無線通信システム質量(g)198
コンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 1NO 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NO 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Schneider Electric コンタクトユニット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトユニットシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータスイッチの動作:スローブレーク動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃Harmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004
日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】ホームテイスト
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
頭部と首をしっかり支えるリクライニング座椅子!ボリュームのある厚みが特徴で座っていても体への負担がかかりにくい!贅沢なボリューム14段階リクライニング頭までしっかり支えるコンパクトに収納可能ポケットコイルを贅沢に使用 14段階のリクライニングギアが調整可能なので、お好みの位置に設定できます。フルフラットにすれば、お昼寝をするのにもピッタリ!
材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×73.5~125×20~75
フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子 【OTTIMO-オッティモ-】ホームテイスト
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
ポケットコイル搭載のフット上下可動なリクライニング座椅子!ポケットコイルには耐久性と弾力があり点で身体を支えるので、包み込まれるような座り心地と身体への負担が少ないです! フットは上下に可動するのでお好みのカタチに設定頂けます!ギアチェンジはなんと!背面リクライニングは42段階、ヘッドは14段階、フットは11段階の調節が可能です!安心の日本製です。
材質側生地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×84-1410×17.5-75
折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】ホームテイスト
5,588税込6,147
1台
5日以内出荷
折りたたみ可能なスリム座椅子 ロータイプ!背もたれは42段階のギアで細かく調整可能です。床はもちろん背もたれのないベッドの上でも快適にお使いいただけます。スリムで2.4kgと軽量なので、折りたたむとコンパクトに収納できます。
用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 42段階 ギアチェンジ 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用材質ポリエステル ウレタンフォーム スチールパイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×71~94×49~7
Schneider Electric コンタクトブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロックシュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シングル併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBHarmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004RoHS指令(10物質対応)対応
(寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付 KVK(寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付KVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付寒冷地は逆水弁なし
仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
8125SHZBE C & K COMPONENTS8125SHZBEC & K COMPONENTS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイストヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】ホームテイスト
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
コーデュロイのハイバック座椅子!四隅のPVCレザーとコーデュロイの張地が合わさったおしゃれなデザインの座椅子です。背もたれは14段階にリクライニングできます。背もたれを折りたたんで、コンパクトに収納することも可能です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室の座椅子として。材質【主材/張地】ポリエステル 100% 合成皮革(PVC) 【構造部材】スチールパイプ 【中身】ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×64-114.5×11-68.5
角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から42日以内出荷
端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40
C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青C & K COMPONENTS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)24dcLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.7アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200@24Vdcコンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13パネルのカットアウト高さ(mm)13
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背合板(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背合板(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背合板(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背合板(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板、ポリプロピレン、ウレタンフォーム【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背クッション(配送・組立サービス付き)コクヨ
66,980税込73,678
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板、ポリプロピレン、ウレタンフォーム【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
69,980税込76,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
AZベジプランターNEO 安全興業AZベジプランターNEO安全興業(47件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
野菜づくりに最適です。 従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。 通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
ZBeeコーディネーターボックス Yamato(大和製衡)ZBeeコーディネーターボックスYamato(大和製衡)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番817-2796質量(g)198
絶縁工具セットA KTC絶縁工具セットAKTC
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。差込角(mm)9.5トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
絶縁工具セットD 11点組 KTC絶縁工具セットD 11点組KTC
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)2.8差込角(mm)9.5入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
絶縁工具セットB 12点組 KTC絶縁工具セットB 12点組KTC
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
クリーンプロPRZベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クリーンプロPRZベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
軸受の転がり面にゲル状ふっ素高分子被膜を形成して潤滑します。 クリーンプロ寿命10倍。
用途半導体製造装置、露光装置、搬送装置、真空モータ、真空機器仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi/Bluetooth/ZigBee無線用Raspberry Piプログラム全集 CQ出版Wi-Fi/Bluetooth/ZigBee無線用Raspberry Piプログラム全集CQ出版
3,200税込3,520
1冊
6日以内出荷
インターネットと電子回路をワイヤレスで直結!Web制御ロボットや無人モバイル作りに。全50!動作確認済みのサンプル・プログラムを収録。 RaspberryPiの使い方; Linux用コマンド・ライン・シェル:bashの使い方; Linux上でのC言語プログラミング演習; XBeeZigBee/XBeeWi‐Fi/Bluetoothモジュールの概要; XBeeZBモジュールの種類とZigBeeネットワーク仕様; XBeeZBモジュールを準備して通信を行ってみよう; XBeeZBを使ったプログラム練習用サンプル集; XBeeZBを使った実験用サンプル集; 1台から接続できるXBeeWi‐Fiを設定してみよう; XBeeWi‐Fi実験用サンプル集; BluetoothモジュールRN-32XVPでワイヤレス・シリアル通信; こどもパソコンIchigo-Jamとの連携サンプル集; Bluetooth4.0対応BLEタグを利用する; BluetoothモジュールRN-42用コマンド・モード; BluetoothモジュールRN-42実験用サンプル集; IoT機器のインターネット連携方法
初版年月2017/02/01分類専門判型B5ページ数351ジャンル電子通信著者名国野亘
Zbee無線通信ユニット Yamato(大和製衡)Zbee無線通信ユニットYamato(大和製衡)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷