「zbe」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZBE101 シュナイダーエレクトリックZBE101シュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ZBee増設用ルーター Yamato(大和製衡)ZBee増設用ルーターYamato(大和製衡)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番817-2797適合機種ZBee無線通信システム質量(g)198
AZベジプランターNEO 安全興業AZベジプランターNEO安全興業(47件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
野菜づくりに最適です。 従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。 通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
ZBeeコーディネーターボックス Yamato(大和製衡)ZBeeコーディネーターボックスYamato(大和製衡)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番817-2796質量(g)198
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
絶縁工具セットA KTC絶縁工具セットAKTC
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。差込角(mm)9.5トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
絶縁工具セットB 12点組 KTC絶縁工具セットB 12点組KTC
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120