カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)

「zbs1」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
高級画筆<馬毛> 丸筆 10号 ぺんてる高級画筆<馬毛> 丸筆 10号ぺんてる
299税込329
1本
当日出荷
種別丸筆
高級画筆<馬毛> 丸筆 16号 ぺんてる高級画筆<馬毛> 丸筆 16号ぺんてる
499税込549
1本
当日出荷
種別丸筆
高級画筆<馬毛> 丸筆 12号 ぺんてる高級画筆<馬毛> 丸筆 12号ぺんてる
329税込362
1本
当日出荷
種別丸筆
高級画筆<馬毛> 丸筆 20号 ぺんてる高級画筆<馬毛> 丸筆 20号ぺんてる
699税込769
1本
当日出荷
種別丸筆
ラミジップ LZBS‐18 セイニチ(生産日本社)ラミジップ LZBS‐18セイニチ(生産日本社)
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
翌々日出荷
新形状のスタンド方式で自立性と安定性に優れています。チャックはダブルチャックを採用し、開封性と気密性に優れています。
入数(枚)1000コード127-5464アズワン品番64-4797-22
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から90日以内出荷
ボディーソープ リカちゃん23 スケーターボディーソープ リカちゃん23スケーター
649税込714
1個
8日以内出荷
弱酸性のボディソープ!フローラルの香り。
ベースシステムキット・側板キット 内外電機ベースシステムキット・側板キット内外電機
9,298税込10,228
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット ブラケット XS 円筒型 M12 シュナイダーエレクトリック取り付けブラケット ブラケット XS 円筒型 M12シュナイダーエレクトリック
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XS 円筒型 M12アズワン品番65-7331-25
座卓兼用折りたたみ会議テーブル ニシキ工業座卓兼用折りたたみ会議テーブルニシキ工業
26,980税込29,678
1台
15日以内出荷
脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。 折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 脚部は、スチールパイプ (□26)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。(H700時)
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室高さ(mm)700(330)グリーン購入法適合
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・急速換気・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用付属品本体固定用ネジ10本質量(kg)11.5マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(急速換気)40.5/44、(熱交換気・強)21/23、(熱交換気・弱)19.5/20.5騒音値(dB)(50/60Hz)(急速換気)38/38、(熱交換気・強)34/34、(熱交換気・弱)30/30有効換気量(m3/h)(急速換気)-/-、(熱交換気・強)74/74、(熱交換気・弱)74/74埋込穴(Φmm)405角換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速換気)92/92、(熱交換気・強)74/73、(熱交換気・弱)62/61換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速換気)203/205、(熱交換気・強)81/80、(熱交換気・弱)65/64
絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色摂津金属工業
7,198税込7,918
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色摂津金属工業
10,980税込12,078
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51