カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zbv-b1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZBVB1 シュナイダーエレクトリックZBVB1シュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
スイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷