カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zbvb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZBVB1 シュナイダーエレクトリックZBVB1シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 120V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 120V ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24 → 120
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
81,980税込90,178
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium