多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC

M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)
IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

用途
バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付
リード線取出方法
コネクタなし
定格電圧
DC24V
出力点数
1
保護等級
IP65
使用流体
空気
単位
SI単位固定(kPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
検出範囲
【真空圧力】-100~100kPa
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
コネクタサイズ
M12
供給(P)ポート
8mm
真空圧力検出部
省エネ機能付真空用圧力スイッチ
内容量
1個
関連資料:カタログ(13.08MB)取扱説明書:取扱説明書(4.99MB)
全384種類を絞り込む
最高真空圧力(kPa)
排気方式
最大吸込流量(L/min[ANR])
出力仕様
384種類すべて表示中
注文コード
品番
排気方式
ケーブル
出力仕様
最大吸込流量(L/min[ANR])
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77776627ZL3H06-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776636ZL3H06-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776645ZL3H06-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776661ZL3H06-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776670ZL3HF06-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776679ZL3HF06-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776688ZL3HF06-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776697ZL3HF06-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776706ZL3M06-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776715ZL3M06-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776731ZL3M06-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776740ZL3M06-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776749ZL3MF06-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776758ZL3MF06-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776767ZL3MF06-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776776ZL3MF06-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776785ZL3H04-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776801ZL3H04-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776810ZL3H04-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776819ZL3H04-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776828ZL3HF04-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776837ZL3HF04-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776846ZL3HF04-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776855ZL3HF04-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776871ZL3M04-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776880ZL3M04-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776889ZL3M04-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776898ZL3M04-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776907ZL3MF04-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776916ZL3MF04-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776925ZL3MF04-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776941ZL3MF04-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥90,350
¥81,980
¥90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776950ZL3H06P-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776959ZL3H06P-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776968ZL3H06P-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776977ZL3H06P-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776986ZL3HF06P-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77776995ZL3HF06P-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777011ZL3HF06P-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777020ZL3HF06P-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777029ZL3M06P-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777038ZL3M06P-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777047ZL3M06P-K15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777056ZL3M06P-K15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777065ZL3MF06P-B15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777081ZL3MF06P-B15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777090ZL3MF06P-K15MOZB-VAMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777099ZL3MF06P-K15MOZB-VBMJポート排気(G1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-91
¥92,020
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777108ZL3H04P-B15MOZB-VAMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしNPNオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,170
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77777117ZL3H04P-B15MOZB-VBMJポート排気(Rc1)電源用ケーブルなしPNPオープンコレクタ(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-93
¥92,170
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする