カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
  • 農業機械(47)
  • バイク純正部品(26)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「zc-80」の検索結果

関連キーワード
759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電作業マット エンジニア静電作業マットエンジニア(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80TELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。RoHS指令(10物質対応)対応
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
86202MJWK80ZC ホンダ86202MJWK80ZCホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86202-MJW-K80ZC主な適合車種(ホンダ)400X
86201MJWK80ZC ホンダ86201MJWK80ZCホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86201-MJW-K80ZC主な適合車種(ホンダ)400X
77251MJWJ80ZC ホンダ77251MJWJ80ZCホンダ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77251-MJW-J80ZC主な適合車種(ホンダ)400X
77241MGZJ80ZC ホンダ77241MGZJ80ZCホンダ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77241-MGZ-J80ZC主な適合車種(ホンダ)400X
SE2L 形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L 形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SF Series(SF4-3D~) SMCSF Series(SF4-3D~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
反射板 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS反射板 Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
SF Series(SF4-5D~) SMCSF Series(SF4-5D~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポケットコイル抗菌チェア ナカバヤシポケットコイル抗菌チェアナカバヤシ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ソファやベッドでお馴染みのポケットコイル採用。ウレタン層との二層構造で快適機能を追求しました。
材質脚、キャスター/ナイロン、張地/布張り(抗菌ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム備考お客様組立本体質量(kg)10座面高さ(mm)440~540グリーン購入法適合
SF Series(SF4-1D~) SMCSF Series(SF4-1D~)SMC
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
トリム(R) アッパ トランク サイト (G2) MAZDA(マツダ)トリム(R) アッパ トランク サイト (G2)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トリム(L) UP トランク サイド (G2) MAZDA(マツダ)トリム(L) UP トランク サイド (G2)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC)SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
SF4-5Y SMCSF4-5YSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDM2G20) SMCCD Series(CDM2G20)SMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZCSMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC)SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-15ZSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-75ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-25Z)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-75Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-25Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-30Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連キーワード
...