カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「zc3-w」の検索結果

吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。材質PP寸法(mm)Φ50×7
3分全ねじ天井化粧カバー
JAPPY¥2,198税込¥2,4181袋(20組)当日出荷段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー
カナフジ電工¥429~税込¥472~1個4日以内出荷レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から63日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
TDT(田野井)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)
カナフジ電工¥3,398~税込¥3,738~1箱(10個)4日以内出荷レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
ブレーキペダルNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。適合5AGS/CVT/AT車のスズキ スイフトスポーツ(ZC33S)/スイフト(ZC#3S/ZD#3S)、アルト/ターボRS/アルトワークス(HA36#)、ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニージムニーノマド(JC74W)材質アルミ(A6061-T6)色シルバー(アルマイト)