カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- バイク純正部品(55)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
「zc3-k」の検索結果

吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。材質PP寸法(mm)Φ50×7
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(3kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K3SO1-ZC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン色。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.6。STD音量:88 dB / 5250 rpm。音量:93 dB / 5250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:HEXAGONAL。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。特記事項:バッフル付き。商品区分:マフラー。STD 最大出力:24.05kW/10450rpm。最大出力:24.34kW/10650rpm。STD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm。最大トルク:24.4Nm/8250rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン形状HEXAGONAL質量(kg)1.6、STD:4.4色カーボン色区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)特性バッフル付き音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm